CLIMAX METAL PRODUCTS Stive koblinger

Ideell for aksel-til-aksel nøkkelfrie tilkoblingsapplikasjoner, og for bruk der justering er kritisk og tilbakeslagsforebygging er ønsket. Laget av stål / aluminium og har vibrasjonsdempende skruer. Kan lett vikles rundt harde eller myke sjakter uten å mase

filtre

CLIMAX METAL PRODUCTS -

RC-serien, festeskruekoblinger

Climax Metal Products RC Series settskruekoblinger er ideelle for å koble sammen to aksler, og gir en sikker tilkobling. Disse koblingene brukes ofte i industrielle applikasjoner, som kraftoverføringssystemer, transportbånd og industrimaskiner. De har stål/rustfritt stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. Disse skrukoblingene gir en maksimal hastighet på 350 RPM og 41 til 750 lb-tommers dreiemoment.

StilModellTotal lengdeBore Dia.Klarering Dia.SkruestørrelsetypenSporbreddeMaterialeMaks. RPMPris (eks. mva)
ARC-037-S1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Skrue i ett stykke-Rustfritt stål3500376NOK
BRC-037-KW1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Ett stykke skrue, med nøkkelbane3 / 32 "Stål3500392NOK
BRC-050-KW1"1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 8 "Stål1800313NOK
CRC-037-A1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Skrue i ett stykke-Aluminum3500229NOK
DRC-037-S-KW1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Ett stykke skrue, med nøkkelbane3 / 32 "Rustfritt stål3500846NOK
CRC-050-A1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Skrue i ett stykke-Aluminum3500252NOK
ARC-050-S1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Skrue i ett stykke-Rustfritt stål3500529NOK
DRC-050-S-KW1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 3/16"Ett stykke skrue, med nøkkelbane1 / 8 "Rustfritt stål3500710NOK
BRC-075-KW1.5 "3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Stål1800357NOK
ERC-0501.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Skrue i ett stykke-Stål3500221NOK
BRC-062-KW1.25 "5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Stål1800346NOK
FRC-0251 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Stål1800185NOK
ARC-075-S2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"Skrue i ett stykke-Rustfritt stål3500856NOK
DRC-075-S-KW2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 1/4"Ett stykke skrue, med nøkkelbane3 / 16 "Rustfritt stål35001 495NOK
DRC-062-S-KW2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 1/4"Ett stykke skrue, med nøkkelbane3 / 16 "Rustfritt stål35001 055NOK
ARC-062-S2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"Skrue i ett stykke-Rustfritt stål3500681NOK
BRC-100-KW2"1"2"5/16-18 x 1/2"Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Stål1800644NOK
CRC-062-A2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"Skrue i ett stykke-Aluminum3500356NOK
ERC-0622"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"Skrue i ett stykke-Stål3500279NOK
ERC-0752"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"Skrue i ett stykke-Stål3500318NOK
CRC-075-A2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"Skrue i ett stykke-Aluminum3500413NOK
BRC-150-KW2.5 "1.5 "2-1 / 2 "3/8-16 x 1/2"Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 8 "Stål18001 977NOK
DRC-100-S-KW3"1"2"5/16-18 x 3/8"Ett stykke skrue, med nøkkelbane1 / 4 "Rustfritt stål18002 349NOK
ARC-100-S3"1"2"5/16-18 x 1/2"Skrue i ett stykke-Rustfritt stål18001 762NOK
ERC-1003"1"2"5/16-18 x 1/2"Skrue i ett stykke-Stål1800467NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS -

ISCC-serien, 1-delt klemmekoblinger

Climax Metal ISCC-serien klemkoblinger brukes i produksjon, robotikk og automatiseringsapplikasjoner for å etablere en sikker og pålitelig aksel-til-aksel-forbindelse. Disse koblingene har en konstruksjon i ett stykke for installasjon i områder med lavt hode. De tilbyr høye dreiemomentoverføringsmuligheter og er motstandsdyktige mot vibrasjoner, mens de overfører kraft. Disse campingkoblingene tåler høy aksial belastning og er konstruert for å forhindre skade på akselen.

StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.typenSporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AISCC-125-125-KW1/4-28 x 3/4"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Stål3080 kg. Kg2-5 / 16 "1 607NOK
BISCC-125-1001/4-28 x 3/4"1-1 / 4 "x 1"2-5 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Stål2470 kg. Kg2-5 / 16 "1 581NOK
BISCC-125-1251/4-28 x 3/4"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Stål3080 kg. Kg2-5 / 16 "1 250NOK
AISCC-087-087-KW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Stål2160 kg. Kg1-15 / 16 "1 295NOK
BISCC-100-0751/4-28 x 5/8"1 "x 3/4"2-1 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Stål1850 kg. Kg2-1 / 16 "1 157NOK
BISCC-100-1001/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Stål2470 kg. Kg2-1 / 16 "833NOK
BISCC-112-1121/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Stål2770 kg. Kg2.187 "1 132NOK
CISCC-125-125SKW1/4-28 x 5/8"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Rustfritt stål1660 kg. Kg2-5 / 16 "5 051NOK
CISCC-087-087SKW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Rustfritt stål1160 kg. Kg1-15 / 16 "2 930NOK
CISCC-112-112SKW1/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Rustfritt stål1490 kg. Kg2.187 "3 933NOK
BISCC-112-1001/4-28 x 5/8"1-1 / 8 "x 1"2-3 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Stål2470 kg. Kg2.187 "1 451NOK
BISCC-087-0621/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 5 / 8"1-15 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Stål1540 kg. Kg1-15 / 16 "1 061NOK
DISCC-100-075-S1/4-28 x 5/8"1 "x 3/4"2-1 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål990 kg. Kg2-1 / 16 "2 752NOK
DISCC-125-125-S1/4-28 x 5/8"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål1660 kg. Kg2-5 / 16 "3 227NOK
AISCC-100-100-KW1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Stål2470 kg. Kg2-1 / 16 "1 262NOK
CISCC-100-100SKW1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Rustfritt stål1330 kg. Kg2-1 / 16 "3 065NOK
BISCC-075-0751/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Stål1850 kg. Kg1 13 / 16 "755NOK
BISCC-087-0871/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Stål2160 kg. Kg1-15 / 16 "912NOK
DISCC-075-075-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål990 kg. Kg1 13 / 16 "1 751NOK
DISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål830 kg. Kg1 13 / 16 "2 064NOK
DISCC-087-087-S1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål1160 kg. Kg1-15 / 16 "2 458NOK
AISCC-075-075-KW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Stål1850 kg. Kg1 13 / 16 "1 135NOK
CISCC-075-075SKW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Rustfritt stål990 kg. Kg1 13 / 16 "2 416NOK
DISCC-112-100-S1/4-28 x 5/8"1-1 / 8 "x 1"2-3 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål1330 kg. Kg2.187 "3 577NOK
DISCC-087-062-S1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 5 / 8"1-15 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål830 kg. Kg1-15 / 16 "2 502NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS -

2CC-serien, 2-delt klemmekoblinger

StilModelltypenBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A2CC-100-100-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane1 "x 1"2"1 / 4 "2470 kg. Kg2"2"1/4-28 x 5/8"1 648NOK
A2CC-150-150-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "3 / 8 "3700 kg. Kg2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"2 526NOK
A2CC-200-200-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane2 "x 2"3-1 / 4 "1 / 2 "9500 kg. Kg3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "3 935NOK
A2CC-075-075-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 kg. Kg1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"1 595NOK
A2CC-125-125-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "1 / 4 "3080 kg. Kg2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"2 188NOK
A2CC-175-175-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 kg. Kg3"3"5 / 16-24 x 1 "4 211NOK
B2CC-075-075To-delt klemmetype, uten nøkkelbane3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 kg. Kg1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"1 338NOK
B2CC-150-150To-delt klemmetype, uten nøkkelbane1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "-3700 kg. Kg2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"2 297NOK
B2CC-200-200To-delt klemmetype, uten nøkkelbane2 "x 2"3-1 / 4 "-9500 kg. Kg3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "3 662NOK
B2CC-125-125To-delt klemmetype, uten nøkkelbane1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 kg. Kg2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"1 812NOK
B2CC-175-175To-delt klemmetype, uten nøkkelbane1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 kg. Kg3"3"5 / 16-24 x 1 "3 559NOK
B2CC-100-100To-delt klemmetype, uten nøkkelbane1 "x 1"2"-2470 kg. Kg2"2"1/4-28 x 5/8"1 390NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS -

CC-serie, 1-delt klemmekoblinger

StilModelltypenBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
ACC-200-200Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane2 "x 2"3-1 / 4 "-9500 kg. Kg3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "2 765NOK
ACC-125-125Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 kg. Kg2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"982NOK
ACC-175-175Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 kg. Kg3"3"5 / 16-24 x 1 "2 338NOK
ACC-075-075Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 kg. Kg1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"707NOK
ACC-100-100Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane1 "x 1"2"-2470 kg. Kg1.75 "3"1/4-28 x 5/8"748NOK
ACC-150-150Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "-3700 kg. Kg2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"1 213NOK
BCC-175-175-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 kg. Kg3"3"5 / 16-24 x 1 "3 451NOK
BCC-200-200-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane2 "x 2"3-1 / 4 "1 / 2 "9500 kg. Kg3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "3 816NOK
BCC-075-075-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 kg. Kg1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"752NOK
BCC-125-125-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "1 / 4 "3080 kg. Kg2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"1 575NOK
BCC-100-100-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane1 "x 1"2"1 / 4 "2470 kg. Kg2"2"1/4-28 x 5/8"1 004NOK
BCC-150-150-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "3 / 8 "3700 kg. Kg2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"1 654NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS -

2ISCC-serien, 2-delt klemmekoblinger

StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.typenSporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A2ISCC-125-1001/4-28 x 3/4"1-1 / 4 "x 1"2-5 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Stål2470 kg. Kg2-5 / 16 "2 660NOK
A2ISCC-125-1251/4-28 x 3/4"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Stål3080 kg. Kg2-5 / 16 "2 013NOK
B2ISCC-125-100KW1/4-28 x 3/4"1-1 / 4 "x 1"2-5 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Stål2470 kg. Kg2-5 / 16 "3 436NOK
B2ISCC-125-125KW1/4-28 x 3/4"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Stål3080 kg. Kg2-5 / 16 "2 672NOK
B2ISCC-112-112KW1/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Stål2770 kg. Kg2.187 "2 477NOK
C2ISCC-125-100-S1/4-28 x 5/8"1-1 / 4 "x 1"2-5 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål1330 kg. Kg2-5 / 16 "7 225NOK
D2ISCC100-100SKW1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Rustfritt stål1330 kg. Kg2-1 / 16 "3 946NOK
B2ISCC-075-062KW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Stål1540 kg. Kg1 13 / 16 "1 984NOK
B2ISCC-075-075KW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Stål1850 kg. Kg1 13 / 16 "1 544NOK
C2ISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål830 kg. Kg1 13 / 16 "3 204NOK
A2ISCC-075-0621/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Stål1540 kg. Kg1 13 / 16 "1 795NOK
C2ISCC-100-100-S1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål1330 kg. Kg2-1 / 16 "3 475NOK
C2ISCC-112-100-S1/4-28 x 5/8"1-1 / 8 "x 1"2-3 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål1330 kg. Kg2.187 "5 956NOK
A2ISCC-075-0751/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Stål1850 kg. Kg1 13 / 16 "1 329NOK
A2ISCC-087-0871/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Stål2160 kg. Kg1-15 / 16 "1 520NOK
A2ISCC-100-0751/4-28 x 5/8"1 "x 3/4"2-1 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Stål1850 kg. Kg2-1 / 16 "1 764NOK
A2ISCC-112-1001/4-28 x 5/8"1-1 / 8 "x 1"2-3 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Stål2470 kg. Kg2.187 "2 501NOK
A2ISCC-112-1121/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Stål2770 kg. Kg2.187 "1 868NOK
D2ISCC087-062SKW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 5 / 8"1-15 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Rustfritt stål830 kg. Kg1-15 / 16 "4 932NOK
D2ISCC125-100SKW1/4-28 x 5/8"1-1 / 4 "x 1"2-5 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Rustfritt stål1330 kg. Kg2-5 / 16 "8 749NOK
B2ISCC-100-075KW1/4-28 x 5/8"1 "x 3/4"2-1 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Stål1850 kg. Kg2-1 / 16 "2 964NOK
B2ISCC-100-100KW1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Stål2470 kg. Kg2-1 / 16 "2 027NOK
C2ISCC-100-075-S1/4-28 x 5/8"1 "x 3/4"2-1 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål990 kg. Kg2-1 / 16 "4 019NOK
D2ISCC100-075SKW1/4-28 x 5/8"1 "x 3/4"2-1 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Rustfritt stål990 kg. Kg2-1 / 16 "5 282NOK
A2ISCC-100-1001/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Stål2470 kg. Kg2-1 / 16 "1 391NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS -

Nøkkelløse stive koblinger

StilModellPris (eks. mva)
AC600E-0683 969NOK
AC600M-506 322NOK
AC600E-1184 805NOK
AC600E-1255 033NOK
AC600E-1375 033NOK
AC600E-1435 360NOK
AC600E-1505 465NOK
AC600E-2126 382NOK
AC600E-2437 955NOK
AC600E-28713 217NOK
AC600M-223 899NOK
AC600M-284 464NOK
AC600M-294 278NOK
AC600M-355 697NOK
AC600M-516 555NOK
AC600E-0814 308NOK
AC600M-546 381NOK
AC600M-607 631NOK
AC600M-6512 799NOK
AC600E-0934 324NOK
AC600E-1877 169NOK
AC600E-26212 799NOK
AC600E-1004 655NOK
AC600E-1064 794NOK
AC600E-1625 420NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS -

Stive akselkoblinger

StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.typenSporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
ARC-2001/2-13 x 1/22"3.313Sett skruetype-Stål-3-5 / 16 "2 140NOK
BRC-200-S-KW1/2-13 x 1/22"3.313Sett skruetype, med nøkkelbane1/2Rustfritt stål-3-5 / 16 "6 939NOK
CRC-200-KW1/2-13 x 1/22"3.313Sett skruetype, med nøkkelbane1/2Stål-3-5 / 16 "2 215NOK
DRC-200-S1/2-13 x 1/22"3.313Sett skruetype-Rustfritt stål-3-5 / 16 "4 813NOK
E2CC-112-1121/4-28 x 3/41-1/8" x 1-1/8"2.125To-delt klemme innfelt skrue-Stål-2.125 "2 064NOK
FCC-112-1121/4-28 x 3/41-1/8" x 1-1/8"2.125Ett stykke klemme forsenket skrue-Stål-2.125 "941NOK
GCC-137-137-KW1/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.375One Piece Clamp Innfelt skrue, med Keyway5/16Stål-2.375 "1 321NOK
HISCC-137-137SKW1/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.5Ett stykke industristandardklemme, med nøkkelbane5/16Rustfritt stål-2.25 "5 883NOK
G2CC-112-112-KW1/4-28 x 3/41-1/8" x 1-1/8"2.125Todelt klemme forsenket skrue, med nøkkelspor1/4Stål-2.125 "2 216NOK
G2CC-137-137-KW1/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.375Todelt klemme forsenket skrue, med nøkkelspor5/16Stål-2.375 "2 484NOK
IISCC-137-137-S1/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.5Ett stykke klemmetype-Rustfritt stål-2.25 "4 916NOK
E2CC-137-1371/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.375To-delt klemme innfelt skrue-Stål-2.375 "1 678NOK
FCC-137-1371/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.375Ett stykke klemme forsenket skrue-Stål-2.375 "1 359NOK
JISCC-137-1371/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.5Ett stykke klemmetype-Stål-2.25 "1 426NOK
GCC-112-112-KW1/4-28 x 3/41-1/8" x 1-1/8"2.125One Piece Clamp Innfelt skrue, med Keyway1/4Stål-2.125 "1 336NOK
GISCC-137-137-KW1/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.5Ett stykke industristandardklemme, med nøkkelbane5/16Stål-2.25 "2 183NOK
G2CC-087-087-KW1/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875Todelt klemme forsenket skrue, med nøkkelspor3/16Stål-1.875 "1 811NOK
E2CC-087-0871/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875To-delt klemme innfelt skrue-Stål-1.875 "1 589NOK
GCC-087-087-KW1/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875One Piece Clamp Innfelt skrue, med Keyway3/16Stål-1.875 "1 311NOK
FCC-087-0871/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875Ett stykke klemme forsenket skrue-Stål-1.875 "911NOK
ARC-1373/8-16 x 1/21.375 "2.5Sett skruetype-Stål-2.5 "1 183NOK
DRC-175-S3/8-16 x 1/21.75 "2.75Sett skruetype-Rustfritt stål-2.75 "4 907NOK
KRC-125-KW3/8-16 x 1/21.25 "2.25Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1/4Stål12502.25 "763NOK
ARC-1123/8-16 x 1/21.125 "2.125Sett skruetype-Stål-2.125 "629NOK
CRC-137-KW3/8-16 x 1/21.375 "2.5Sett skruetype, med nøkkelbane5/16Stål-2.5 "1 141NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?