Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-100-075KW Kobling stivt stål | AF8YXE 29NM21

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-100-075KW kobling stivt stål

På lager
Vare: AF8YXE Modell: 2ISCC-100-075KWKryssreferanse: 29NM21

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 964 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.1 "x 3/4"
Klarering Dia.2-1 / 16 "
Sporbredde1 / 4 "
MaterialeStål
Maks. RPM4000
Maks. Moment1850 kg. Kg
Utenfor Dia.2-1 / 16 "
Total lengde2 1 / 16 "
Skruestørrelse1/4-28 x 5/8"
typenEtt stykke klemmetype, med nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.666
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.typenSporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Pris
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-025-025-S Kobling stivt stål | AF8YUK 29NL56 2ISCC-025-025-S4-40 x 3/8 "1 / 4 "x 1 / 4"7 / 8 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål35 kg. Kg7 / 8 "1 218 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-037-037-S Kobling stivt stål | AF8YUL 29NL57 2ISCC-037-037-S6-32 x 3/8 "3 / 8 "x 3 / 8"1-1 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål71 kg. Kg1 1 / 16 "1 522 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-050-050-S Kobling stivt stål | AF8YUM 29NL58 2ISCC-050-050-S8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål280 kg. Kg1.375 "1 753 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-050-S Kobling stivt stål | AF8YUN 29NL59 2ISCC-062-050-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 1 / 2"1-9 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål380 kg. Kg1-9 / 16 "2 717 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-062-S Kobling stivt stål | AF8YUP 29NL60 2ISCC-062-062-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål470 kg. Kg1-9 / 16 "2 229 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-062-S Kobling stivt stål | AF8YUQ 29NL61 2ISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål830 kg. Kg1 13 / 16 "3 204 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-075-S Kobling stivt stål | AF8YUR 29NL62 2ISCC-075-075-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål990 kg. Kg1 13 / 16 "2 984 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-100-075KW kobling stivt stål
2 964 NOK / enhet