Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON CC3100 støpt kassebryter, 100 A, 10 Kaic, trepolet, 240 V, #4-4/0 Awg Cu/Al | AG8MHP

Eaton CC3100 støpt kassebryter, 100 A, 10 Kaic, trepolet, 240 V, #4-4/0 Awg Cu/Al

På lager
Vare: AG8MHP Modell: CC3100
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
8 423 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering10kAIC @ 240V
amps100A
RammetypeCC
Antall poler3
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)19.05

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
EATON CC3125 hovedbrytersett, støpt dekselbryter, 125 A, trepolet, 240 V | AG8MHQ CC3125125A8 423 NOK
EATON CC3175 hovedbrytersett, støpt dekselbryter, 175 A, 10 Kaic, trepolet, 120/240 V | AG8MHT CC3175175A-
RFQ
EATON CC3200 hovedbrytersett, støpt dekselbryter, 200 A, 10 Kaic, trepolet, 120/240 V | AG8MHU CC3200200A8 220 NOK
EATON CC3200SR01 hovedbrytersett, støpt husbryter, 1 nr. 1 Nc-hjelpekontakt, 200 A, 10 Kaic | AG8MHV CC3200SR01200A28 624 NOK
EATON CC3225 hovedbrytersett, støpt dekselbryter, 225 A, 10 Kaic, trepolet, 120/240 V | AG8MHW CC3225225A8 423 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Eaton CC3100 støpt kassebryter, 100 A, 10 Kaic, trepolet, 240 V, #4-4/0 Awg Cu/Al
8 423 NOK / enhet