IMPERIAL Holde og låse ringtangen

filtre

IMPERIAL -

Festetangstangsett

StilModellFor Bore Dia.For aksel Dia.Antall stykkerTotal lengdeVårreturStilTips TypePris (eks. mva)
AIR-090K3/8 "til 2"1/4 "til 2"69.5 "NeiIntern / eksternFikset1 957NOK
BIR-44K3/8 "til 2"1/4 "til 2"26.25 "JaConvertibleutskiftbar720NOK
C42R5/8 "til 2"5/16 "til 2"27.25 "NeiConvertibleutskiftbar654NOK
IMPERIAL -

Holder ringtang

StilModellFor aksel Dia.MaterialeAntall stykkerTotal lengdeStilPris (eks. mva)
AIR-44H-Alloy Steel56.25 "Intern507NOK
BIR-50S1-1 / 2 "til 4"Karbonstål29.5 "Ekstern1 006NOK
CIR44S1/4 "til 2"Karbonstål16.25 "Ekstern507NOK
IMPERIAL -

Milbar holderetang

StilModellFor Bore Dia.For aksel Dia.Total lengdeVårreturStilPris (eks. mva)
A290R-1/8 "til 1"6.25 "JaEkstern625NOK
B2R-1/4 "til 1"6.25 "JaEkstern491NOK
C34R1-5 / 8 "til 2"7/16 "til 2"7.25 "NeiConvertible408NOK
D3R1-5 / 8 "til 2"-6.5 "JaIntern548NOK
E3490R1-5 / 8 "til 2"7/16 "til 2"7.25 "NeiConvertible408NOK
F1R3/8" to 1-3/8"-5.5 "JaIntern479NOK
G32R5/8" to 1-3/8"5/16 "til 1"6"NeiConvertible432NOK
H56R13/16 "til 3"1-1/2" to 3-1/2"9.25 "NeiConvertible475NOK
IMPERIAL -

Holderingstang 0 til 90 grader 12 stk

ModellSakPris (eks. mva)
43RAH9KKW3 694 NOK
IMPERIAL -

Låseringstang 8-1 / 2 tommers fast

ModellSakPris (eks. mva)
IR-47RAH9KKH614NOK
IMPERIAL -

Utskiftbart tippesett 15 grader. 8 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
IR-5004TKAH9KKG885NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?