Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL IR-50S festetang 9-1/2 tommer ekstern | AH9KKL 40AW23

IMPERIAL IR-50S Holderingstang 9-1/2 tommer utvendig

På lager
Vare: AH9KKL Modell: IR-50SKryssreferanse: 40AW23

Få tak i det April 25, Torsdag
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
1 006 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolder ringtang
For aksel Dia.1-1 / 2 "til 4"
Håndtere fargeBlå
Håndtak DesignPutehåndtak
MaterialeKarbonstål
Antall stykker2
Total lengde9.5 "
VårreturJa
StilEkstern
Tips Dia.Ingen tips
Tips Typeutskiftbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3195
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)7.37
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor aksel Dia.MaterialeAntall stykkerTotal lengdeStilPris
IMPERIAL IR44S festetang 6-1/4 tommer utvendig | AH9KKD 40AW15 IR44S1/4 "til 2"Karbonstål16.25 "Ekstern507NOK
IMPERIAL IR-44H Holderingstang Innvendig 5 stk. | AH9KKF 40AW17 IR-44H-Alloy Steel56.25 "Intern507NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL IR-50S Holderingstang 9-1/2 tommer utvendig
1 006 NOK / enhet