Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL IR44S festetang 6-1/4 tommer utvendig | AH9KKD 40AW15

IMPERIAL IR44S festetang 6-1/4 tommer utvendig

På lager
Vare: AH9KKD Modell: IR44SKryssreferanse: 40AW15
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
507NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolder ringtang
For aksel Dia.1/4 "til 2"
Håndtere fargeBlå
Håndtak DesignPutehåndtak
MaterialeKarbonstål
Antall stykker1
Total lengde6.25 "
VårreturJa
StilEkstern
Spissvinkel (grader)0 grader, 45 grader, 90 grader
Tips Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Tips Typeutskiftbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.87
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor aksel Dia.MaterialeAntall stykkerTotal lengdeStilPris
IMPERIAL IR-44H Holderingstang Innvendig 5 stk. | AH9KKF 40AW17 IR-44H-Alloy Steel56.25 "Intern507NOK
IMPERIAL IR-50S festetang 9-1/2 tommer ekstern | AH9KKL 40AW23 IR-50S1-1 / 2 "til 4"Karbonstål29.5 "Ekstern1 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL IR44S festetang 6-1/4 tommer utvendig
507NOK / enhet