Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL IR-47R låseringstang 8-1/2 tommer fast | AH9KKH 40AW20

IMPERIAL IR-47R Låseringstang 8-1/2 Tommer Fast

På lager
Vare: AH9KKH Modell: IR-47RKryssreferanse: 40AW20

Få tak i det April 26, Fredag
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
614NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås ringtang
For aksel Dia.1/4 "til 29/32"
Håndtere fargeBlå
Håndtak DesignPutehåndtak
MaterialeKarbonstål
Antall stykker1
Total lengde8.5 "
VårreturNei
StilEkstern
Spissvinkel (grader)0 Degrees
Tips TypeFikset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)7.37
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL IR-47R Låseringstang 8-1/2 Tommer Fast
614NOK / enhet