Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 43R Holderingstangsett 0 til 90 grader 12 stk | AH9KKW 40AW33

IMPERIAL 43R Holderingstangsett 0 til 90 grader 12stk

På lager
Vare: AH9KKW Modell: 43RKryssreferanse: 40AW33
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
3 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolderingstangsett
For Bore Dia.3/8 a 3 "
For aksel Dia.1/4 "til 2"
Håndtere fargeBlå
Håndtak DesignPutehåndtak
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker12
Total lengde13.5 "
VårreturNei
StilIntern / ekstern
Spissvinkel (grader)0 grader, 45 grader, 90 grader
Tips Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 ", 0.090"
Tips TypeFikset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.232
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)23.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 43R Holderingstangsett 0 til 90 grader 12stk
3 694 NOK / enhet