Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL IR-090K Holderingstangsett 0 90 Grader 6 stk. | AH9KKT 40AW29

IMPERIAL IR-090K Holderingstangsett 0 90 Grader 6 stk.

På lager
Vare: AH9KKT Modell: IR-090KKryssreferanse: 40AW29

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 957 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolderingstangsett
For Bore Dia.3/8 "til 2"
For aksel Dia.1/4 "til 2"
Håndtere fargeBlå
Håndtak DesignPutehåndtak
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker6
Total lengde9.5 "
VårreturNei
StilIntern / ekstern
Spissvinkel (grader)0 grader, 90 grader
Tips Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Tips TypeFikset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9855
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor Bore Dia.For aksel Dia.Antall stykkerTotal lengdeVårreturStilTips TypePris
IMPERIAL 42R Holderingstangsett 0 Grader 2 stk. | AH9KKQ 40AW27 42R5/8 "til 2"5/16 "til 2"27.25 "NeiConvertibleutskiftbar654NOK
IMPERIAL IR-44K Holderingstangsett 0 til 90 grader 2 stk | AH9KKU 40AW31 IR-44K3/8 "til 2"1/4 "til 2"26.25 "JaConvertibleutskiftbar720NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL IR-090K Holderingstangsett 0 90 Grader 6 stk.
1 957 NOK / enhet