Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL IR-5004TK Utskiftbart spisssett 15 grader. 8 stk. | AH9KKG 40AW18

IMPERIAL IR-5004TK Utskiftbart spisssett 15 grader. 8 stk.

På lager
Vare: AH9KKG Modell: IR-5004TKKryssreferanse: 40AW18

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
885NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftbart tipset
For Bore Dia.2-27/64" to 4-1/4"
For aksel Dia.1-1 / 2 "til 4"
Håndtere fargeBlå
Håndtak DesignPutehåndtak
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker8
Total lengde2.156 "
VårreturNei
StilConvertible
Spissvinkel (grader)15 Degrees
Tips Dia.0.108 ", 0.120"
Tips Typeutskiftbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL IR-5004TK Utskiftbart spisssett 15 grader. 8 stk.
885NOK / enhet