Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 42R Holderingstangsett 0 Grader 2 stk. | AH9KKQ 40AW27

IMPERIAL 42R Holderingstangsett 0 Grader 2 stk.

På lager
Vare: AH9KKQ Modell: 42RKryssreferanse: 40AW27
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
654NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolderingstangsett
For Bore Dia.5/8 "til 2"
For aksel Dia.5/16 "til 2"
Håndtere fargeBlå
Håndtak DesignPutehåndtak
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker2
Total lengde7.25 "
VårreturNei
StilConvertible
Spissvinkel (grader)0 Degrees
Tips Dia.0.047 ", 0.070"
Tips Typeutskiftbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)10.92
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor Bore Dia.For aksel Dia.Antall stykkerTotal lengdeVårreturStilTips TypePris
IMPERIAL IR-090K Holderingstangsett 0 90 Grader 6 stk. | AH9KKT 40AW29 IR-090K3/8 "til 2"1/4 "til 2"69.5 "NeiIntern / eksternFikset1 957 NOK
IMPERIAL IR-44K Holderingstangsett 0 til 90 grader 2 stk | AH9KKU 40AW31 IR-44K3/8 "til 2"1/4 "til 2"26.25 "JaConvertibleutskiftbar720NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 42R Holderingstangsett 0 Grader 2 stk.
654NOK / enhet