VICTOR Regulatorer

filtre

VICTOR -

Regulatorer

StilModellUttakstilkoblingKroppsdia.Body MaterialStagesLeveringstrykkområdeMembranmaterialeGasstjenesteInntakstilkoblingPris (eks. mva)
A0781-14481 / 4 "-Maskinert messingIndividuell200 til 3000 psigMessingstempelArgon, helium, nitrogenCGA-58016 092NOK
B0781-36099/16 "-18 M LH3.64 "MessingSingle Stage5 til 150 psiRustfritt stålinertCGA-5805 706NOK
C0781-36329/16 "-18 M LH3.6 "Messingenslig5 til 125 psiNeoprenPropan, naturgassCGA-510LP3 954NOK
D0781-36039/16 "-18 M LH3.64 "MessingSingle Stage2 til 15 psiRustfritt stålacetylenCGA 3005 483NOK
E0781-36069/16 "-18 M LH3.64 "MessingSingle Stage2 til 60 psiRustfritt stålFlytende propanCGA-5105 778NOK
F0781-36079/16 "-18 M LH3.64 "MessingSingle Stage5 til 150 psiRustfritt stålFlytende propanCGA-5105 716NOK
G0781-36319/16 "-18 M LH3.6 "Messingenslig2 til 40 psiNeoprenPropan, naturgassCGA-510LP4 039NOK
H0781-36029/16 "-18 M LH3.64 "MessingSingle Stage2 til 15 psiRustfritt stålacetylenCGA-5105 277NOK
I0781-36019/16 "-18 M RH3.64 "MessingSingle Stage5 til 150 psiRustfritt stålOksygenCGA-5405 326NOK
VICTOR -

Regulator

Victor-regulatorer er designet for å kontrollere og overvåke gassen som tilføres det tilkoblede sveise-, skjære- og varmeutstyret. Disse regulatorene er egnet for metallbearbeiding, generell produksjon, industriell og tung fabrikasjon, konstruksjonsstålbehandling, sivil konstruksjon og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Victor trykkregulatorer har forniklet messing / rustfritt stål / smidd messing konstruksjon for å forhindre at flyktige gasser skader / sliter på regulatorenheten. Det sikrer også slitestyrke mot slitende miljøer. Victor regulatorer er designet for middels til tunge applikasjoner og har integrerte enkelt/dobbel stil overvåkingsmålere for å vise nøyaktig gasstrykk i sanntid. Disse målerne har en lettlest skive med store markeringer for å forhindre sjanser for målefeil. De har klare glassvinduer for brukervennlighet og lesbarhet. Victor regulator deler som kuttespisser og håndlykter brukes med disse gassregulatorene for ulike sveise-, skjære- og oppvarmingsoperasjoner.

StilModellSakMembranmaterialeKroppsdia.Body MaterialGasstjenesteMåler LeveringstrykkInntakstilkoblingUttakstilkoblingPris (eks. mva)
A0781-9135Gas RegulatorNeopren2.5 "Smidd messinginert400 PSICGA-5801/4 "-37 grader blusset4 031NOK
B0781-0087Gas RegulatorRustfritt stål2.5 "Smidd messingacetylen30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH3 161NOK
C0781-5218Gas RegulatorStoffforsterket neopren4.72 "Smidd messingOksygen200 PSICGA-5409 / 16-18 RH Mann10 869NOK
D0781-0584Gas RegulatorRustfritt stål3.5 "Smidd messingacetylen30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH5 771NOK
E0781-0527Gas RegulatorRustfritt stål3.5 "Smidd messingOksygen200 PSICGA-5409/16 "-18 M RH5 418NOK
B0781-0085Gas RegulatorRustfritt stål2.5 "Smidd messingacetylen30 PSICGA-3009/16 "-18 M LH3 117NOK
F0781-5230Gas RegulatorStoffforsterket neopren4.72 "Smidd messingacetylen30 PSICGA-5109 / 16-18 UNF LH10 566NOK
B0781-0027Gas RegulatorRustfritt stål2.5 "Smidd messingOksygen200 PSICGA-5409/16 "-18 M RH3 338NOK
E0781-0528Gas RegulatorRustfritt stål3.5 "Smidd messinginert200 PSICGA-5805/8 "-18 F RH6 111NOK
G4000-0696RegulatorerRustfritt stål1.97 "Rustfritt stålEtsende, giftig150 psiCGA 3301/4 "FNPT18 009NOK
H4000-9739RegulatorerRustfritt stål1.97 "Nikkelbelagt messingIkke-etsende, ikke-giftig150 psi1/4 "FNPT1/4 "FNPT6 619NOK
H4000-9398RegulatorerRustfritt stål1.97 "Nikkelbelagt messingIkke-etsende, ikke-giftig80 psi1/4 "FNPT1/4 "FNPT7 232NOK
G4000-0057RegulatorerRustfritt stål1.97 "Rustfritt stålEtsende, giftig30 PSICGA 6601/4 "FNPT18 009NOK
H4000-9376RegulatorerRustfritt stål1.97 "Nikkelbelagt messingIkke-etsende, ikke-giftig30 PSI1/4 "FNPT1/4 "FNPT6 607NOK
G4000-0053RegulatorerRustfritt stål1.97 "Nikkelbelagt messingCarbon Dioxide200 PSICGA 3201/4 "FNPT6 912NOK
G4000-9389RegulatorerRustfritt stål1.97 "Nikkelbelagt messinginert200 PSICGA 5801/4 "FNPT7 109NOK
G4000-9485RegulatorerRustfritt stål1.97 "Nikkelbelagt messinginert30 PSICGA 5801/4 "FNPT7 118NOK
G4000-5131RegulatorerRustfritt stål1.97 "Rustfritt stålEtsende, giftig150 psiCGA 6601/4 "FNPT18 650NOK
I4000-0002RegulatorerRustfritt stål1.97 "Nikkelbelagt messingCarbon Dioxide200 PSICGA 3201/4 "FNPT10 271NOK
I4000-5121RegulatorerRustfritt stål1.97 "Rustfritt stålEtsende, giftig150 psiCGA 6601/4 "FNPT24 349NOK
I4000-5116RegulatorerRustfritt stål1.97 "Rustfritt stålEtsende, giftig30 PSICGA 6601/4 "FNPT24 349NOK
I4000-0594RegulatorerRustfritt stål1.97 "Nikkelbelagt messingHydrogen, metan30 PSICGA 3501/4 "FNPT10 321NOK
I4000-0058RegulatorerRustfritt stål1.97 "Nikkelbelagt messingCarbon Dioxide30 PSICGA 3201/4 "FNPT10 006NOK
I4000-9364RegulatorerRustfritt stål1.97 "Nikkelbelagt messinginert200 PSICGA 5801/4 "FNPT10 271NOK
G4000-0056RegulatorerRustfritt stål1.97 "Rustfritt stålEtsende, giftig30 PSICGA 3301/4 "FNPT18 009NOK
VICTOR -

Regulator Sylinder

StilModellMaks. InntakstrykkBody MaterialVolumkoeffisientUttakstilkoblingTotal lengdeStagesLeveringstrykkområdeMembranmaterialePris (eks. mva)
A0781-00433000 psiSmidd messing0.19 / 16-18 RH Mann6.25 "enslig5 til 125 psiNeopren3 419NOK
A0781-00983000 psiSmidd messing0.19 / 16-18 LH Mann6.25 "enslig4 til 80 psiNeopren3 757NOK
A0781-05323000 psiSmidd messing0.275 / 8-18 LH Kvinne7.25 "enslig5 til 125 psiRustfritt stål4 640NOK
B0781-05893000 psiSmidd messing0.279 / 16-18 LH Mann7.25 "enslig2 til 40 psiRustfritt stål4 627NOK
C0781-14083000 psiMaskinert messing0.1141/4 "Swagelok6.5 "enslig50 til 750 psiMessingstempel16 141NOK
C0781-14283000 psiMaskinert messing0.1141/4 "Swagelok6.5 "enslig100 til 1500 psiMessingstempel16 502NOK
C0781-14503000 psiMaskinert messing0.1141/4 "Swagelok6.5 "enslig200 til 3000 psiMessingstempel16 134NOK
D0781-91343000 psiSmidd messing0.1091/4 "-37 grader blusset6.25 "enslig10 til 250 psiNeopren3 968NOK
A0781-05433000 psiSmidd messing0.275 / 8-18 RH Kvinne7.25 "enslig10 til 200 psiRustfritt stål4 843NOK
B0781-05833000 psiSmidd messing0.279 / 16-18 LH Mann7.25 "enslig2 til 15 psiRustfritt stål4 925NOK
B0781-05953000 psiSmidd messing0.279 / 16-18 LH Mann7.25 "enslig5 til 125 psiRustfritt stål5 369NOK
C0781-14453000 psiMaskinert messing0.1141/4 "Swagelok6.5 "enslig200 til 3000 psiMessingstempel16 368NOK
E0781-52233000 psiSmidd messing0.2835 / 8-18 RH Kvinne4.5 "To10 til 200 psiStoffforsterket neopren11 817NOK
C0781-14737500 psiMaskinert messing0.1141/4 "Swagelok6.5 "enslig300 til 4500 psiMessingstempel17 011NOK
VICTOR -

Strømningsmåler 50 Cfh

ModellSakPris (eks. mva)
1000-0182AE4GZR4 298 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?