Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VICTOR 0781-0085 Regulatortrykk | AE4GZG 5KJ66 / SR260A-300

VICTOR 0781-0085 Regulatortrykk

På lager
Vare: AE4GZG Modell: 0781-0085Kryssref.: 5KJ66 / SR260A-300

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 117 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Regulator
Kroppsdia.2.5 "
Body MaterialSmidd messing
CGA-tilkoblingsinntak300
CGA-tilkoblingsuttak9/16 "-18 (M) LH
Volumkoeffisient0.100
Sylindergassacetylen
Frakt900 scfh
Leveringstrykkområde2 til 15 psi
MembranmaterialeRustfritt stål
Gasstjenesteacetylen
Målestørrelse2.0
Måler Leveringstrykk30 PSI
InntakstilkoblingCGA-300
Innløpsmåler3000 psi
Maks. Inntakstrykk3000 psi
Uttakstilkobling9/16 "-18 M LH
Total lengde6.5 "
Regulator KapasitetMedium Duty
Stagesenslig
Forsynings trykkmåler3000 psi
typenEnkelt trinn, middels plikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)16
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMembranmaterialeKroppsdia.Body MaterialGasstjenesteMåler LeveringstrykkInntakstilkoblingUttakstilkoblingPris
VICTOR 0781-0027 Regulatortrykk | AE4GZF 5KJ63 / SR250C-540 0781-0027Gas RegulatorRustfritt stål2.5 "Smidd messingOksygen200 PSICGA-5409/16 "-18 M RH3 338 NOK
VICTOR 0781-0087 Regulatortrykk | AE4GZH 5KJ67 / SR260A-510 0781-0087Gas RegulatorRustfritt stål2.5 "Smidd messingacetylen30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH3 161 NOK
VICTOR 0781-0527 Regulatortrykk | AE4GZJ 5KJ68 / SR450D-540 0781-0527Gas RegulatorRustfritt stål3.5 "Smidd messingOksygen200 PSICGA-5409/16 "-18 M RH5 418 NOK
VICTOR 0781-0528 Regulatortrykk | AE4GZK 5KJ69 / SR450D-580 0781-0528Gas RegulatorRustfritt stål3.5 "Smidd messinginert200 PSICGA-5805/8 "-18 F RH6 111 NOK
VICTOR 0781-0584 Regulatortrykk | AE4GZL 5KJ71 / SR460A-510 0781-0584Gas RegulatorRustfritt stål3.5 "Smidd messingacetylen30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH5 771 NOK
VICTOR 0781-9135 Regulatorrensing | AE4GZQ 5KJ83 / TPR250-500-580CS 0781-9135Gas RegulatorNeopren2.5 "Smidd messinginert400 PSICGA-5801/4 "-37 grader blusset4 031 NOK
VICTOR 0781-5230 Regulator sylinder acetylen Cga-510 | AF8ETA 25DV25 0781-5230Gas RegulatorStoffforsterket neopren4.72 "Smidd messingacetylen30 PSICGA-5109 / 16-18 UNF LH10 566 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICTOR 0781-0085 Regulatortrykk
3 117 NOK / enhet