Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VICTOR 0781-0527 Regulatortrykk | AE4GZJ 5KJ68 / SR450D-540

VICTOR 0781-0527 Regulatortrykk

På lager
Vare: AE4GZJ Modell: 0781-0527Kryssref: 5KJ68 / SR450D-540
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
5 418 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Regulator
Kroppsdia.3.5 "
Body MaterialSmidd messing
CGA-tilkoblingsinntak540
CGA-tilkoblingsuttak9/16 "-18 (M) RH
Volumkoeffisient0.270
SylindergassOksygen
Frakt5800 scfh
Leveringstrykkområde5 til 125 psi
MembranmaterialeRustfritt stål
GasstjenesteOksygen
Målestørrelse2.5
Måler Leveringstrykk200 PSI
InntakstilkoblingCGA-540
Innløpsmåler3000 psi
Maks. Inntakstrykk3000 psi
Uttakstilkobling9/16 "-18 M RH
Total lengde9"
Regulator KapasitetHeavy Duty
Stagesenslig
Forsynings trykkmåler3000 psi
typenEnkelt trinn, Heavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6325
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMembranmaterialeKroppsdia.Body MaterialGasstjenesteMåler LeveringstrykkInntakstilkoblingUttakstilkoblingPris
VICTOR 0781-0027 Regulatortrykk | AE4GZF 5KJ63 / SR250C-540 0781-0027Gas RegulatorRustfritt stål2.5 "Smidd messingOksygen200 PSICGA-5409/16 "-18 M RH3 338 NOK
VICTOR 0781-0085 Regulatortrykk | AE4GZG 5KJ66 / SR260A-300 0781-0085Gas RegulatorRustfritt stål2.5 "Smidd messingacetylen30 PSICGA-3009/16 "-18 M LH3 117 NOK
VICTOR 0781-0087 Regulatortrykk | AE4GZH 5KJ67 / SR260A-510 0781-0087Gas RegulatorRustfritt stål2.5 "Smidd messingacetylen30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH3 161 NOK
VICTOR 0781-0528 Regulatortrykk | AE4GZK 5KJ69 / SR450D-580 0781-0528Gas RegulatorRustfritt stål3.5 "Smidd messinginert200 PSICGA-5805/8 "-18 F RH6 111 NOK
VICTOR 0781-0584 Regulatortrykk | AE4GZL 5KJ71 / SR460A-510 0781-0584Gas RegulatorRustfritt stål3.5 "Smidd messingacetylen30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH5 771 NOK
VICTOR 0781-9135 Regulatorrensing | AE4GZQ 5KJ83 / TPR250-500-580CS 0781-9135Gas RegulatorNeopren2.5 "Smidd messinginert400 PSICGA-5801/4 "-37 grader blusset4 031 NOK
VICTOR 0781-5230 Regulator sylinder acetylen Cga-510 | AF8ETA 25DV25 0781-5230Gas RegulatorStoffforsterket neopren4.72 "Smidd messingacetylen30 PSICGA-5109 / 16-18 UNF LH10 566 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICTOR 0781-0527 Regulatortrykk
5 418 NOK / enhet