Victor Thermal Dynamics 0781-0583 sylinderregulator kontrollerer og regulerer gassstrømmen nøyaktig. Denne sylinderregulatoren og ulike acetylenregulatorer i Victor Edge-serien er egnet for bruk i industriell og tung fabrikasjon, metallbearbeiding, generell produksjon, konstruksjonsstålbehandling, sivil konstruksjon og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Den smidde messingkonstruksjonen sikrer brukervennlighet og forurensningsfri drift med gasser med høy renhet. Den beskytter gassrenheten for å levere ren flamme under sveise-/skjæreoppgaver.
- Dens membran i rustfritt stål forhindrer sjansene for absorpsjon og frigjøring av forurensninger i gasstrømmen.
- Denne regulatoren og acetylenregulatoren i Victor Edge-serien har to-trinns regulering for å redusere inntaksgasstrykket til sikre verdier for skjære-/sveiseoppgaver. Det sikrer driftsikkerheten i høytrykksinntaksapplikasjoner.
- De doble overvåkingsmålerne viser nøyaktig gasstrykk. De har et klart glassvindu og en lettlest urskive med store markeringer for å forhindre sjanser for målefeil.
Kompatibelt tilbehør:
- Skjærebrennere: Disse faklene kontrollerer og retter gassflammen i ønsket retning med presisjon og kontroll. Gassregulatoren kobles til disse via gasslanger.
- Gasssveisetips: Disse tipsene konverterer sveisesystemet til brukskravet. De endrer strømmen av gassflamme avhengig av applikasjonskravet.
- Gasssveiser beslag: Disse beslagene kobler slangene til skjærebrennerne eller håndtakene. De er ideelle for svært brennbare gasser og sikrer lekkasjefri drift gjennom hele sveise-/skjæreoperasjonen.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er det ideelle gasstrykket å stille inn for skjærebrenneren?
A. Gasstrykket bør være 20 til 30 psi for oksygen og 3 til 5 psi for acetylen.
Sp. Kan disse regulatorene absorbere eksterne støt?
A. Ja, acetylenregulatorer i Victor Edge-serien har SLAM-teknologi for å absorbere eksterne støt.
Q. Hva er forskjellen mellom enkelt- og to-trinns regulatorer?
A. Ett-trinns regulatorer brukes i applikasjoner med nesten konstant gasskildetrykk. To-trinns regulatorer reduserer gasstrykket i to separate trinn.
Q. Hva er det passende arbeidstrykket for acetylen?
A. Acetylentrykket må holde seg under grensen på 9 psi for å sikre sikkerheten.