Victor acetylenregulatorer er kontrollenheter som opprettholder det nødvendige trykket (2-40 PSIG) til et system ved å kutte strømmen av en gass eller væske når den når et innstilt trykk. Disse Victor-acetylenregulatorene er egnet for bruksområder der et svakt leveringstrykk øker på grunn av synkende sylindertrykk som ikke vil påvirke ytelsen til arbeidet eller testresultatene. Disse Victor-acetylenregulatorene har et maksimalt innløpstrykk på 350 PSIG og har en smidd messingkropp, som tilbyr robusthet og spenst. De tilbyr en justeringsskrue med et smidd T-håndtak for komfort og en slitesterk Delrin-innsatsbøssing med en rustfri kulenøkkel for komfortabel justering. Victor acetylenregulatorer med justeringsfjærer er forhåndstestet for kvalitet og har en nøyaktig maskinert dyse for overlegen strømningskontroll.
Bruksområder:
Victor acetylenregulatorer brukes i mange kommersielle og industrielle applikasjoner, for eksempel hjemmevarmeovner for å kontrollere naturgasser og gassgriller for å regulere propan. Disse Victor-acetylenregulatorene brukes videre i pneumatiske automasjonssystemer for å kontrollere trykkluft, medisinsk og tannlegeutstyr for å regulere anestesigasser og oksygen, brenselceller for å regulere hydrogen og motorer for å regulere drivstoff. Victor acetylenregulatorer har også modeller som er ideelle for bruk med karbondioksid, helium, nitrogen, acetylen, argon, hydrogen, metan, propan, naturgass og andre forskjellige gasser.
Egenskaper:
- Victor acetylen regulatorer har en messing justeringsskrue med smidd T-håndtak og Delrin innsatsbøssing for holdbarhet og komfortabel justering.
- Disse acetylenregulatorene har formsmidd fjærhushette i messing som gir overlegen holdbarhet og styrke.
- De har setemekanisme av stilktype og membran i rustfritt stål som gir nøyaktig og varig service.
- Disse Victor acetylen-regulatorene kommer med en rustfri ball-in-nøkkel for komfortabel tilpasning og har en justeringsfjær (forhåndstestet) for kvalitetsgaranti.
- Disse Victor acetylenregulatorene har en nøyaktig raffinert dyse, som tilbyr ideell strømningskontroll.
Standarder og godkjenninger:
- Victor acetylenregulatorer overholder UL252 av ETL-standarder, og sikrer brukersikkerhet og overlegen ytelse.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva skjer med acetylen over 15 PSI?
A. Acetylen sprekker ikke under lavt trykk ved normale temperaturer. Den blir imidlertid usikker og spontant brennbar når den komprimeres til trykk over 15 psi. Utover 29.4 psi blir den selveksplosiv, og et lite sjokk kan tvinge den til å eksplodere selv i mangel på luft eller oksygen.
Q. Hva er forskjellen mellom acetylen- og oksygenregulatorene?
A. Acetylenregulatorer er i stand til å kontrollere acetylentrykket fra enhver standard sylinder med trykk opp til 500 psi. Utformingen av acetylenregulatorer er typisk lik oksygenregulatorene, men er ikke i stand til å motstå så høye trykk.
Q. Hva er høytrykksgassregulatorer?
A. Høytrykksgassregulatorer er produsert for å redusere høytrykkstilførselen sikkert og nøyaktig til systemtrykkforholdene.
Sp. Hva er forskjellen mellom en ett-trinns og totrinns regulator?
A. Som navnet antyder, reduserer enkelt-trinns gasstrykkregulatorer sylindertrykket til utløpstrykket i ett trinn. Mens to-trinns gasstrykkregulatorer reduserer sylindertrykket i to trinn. En totrinns regulator gir imidlertid jevnt trykk uten behov for regelmessig etterjustering.
Q. Hva er det høyeste sikre arbeidstrykket for acetylen?
A. 15 PSIG er det maksimale arbeidstrykket for acetylen. Under ingen omstendigheter skal acetylen utvikles, føres i rør eller drives ved trykk over 15 PSIG.