Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VICTOR 0781-1445 Regulator Sylinder Oksygen Cga-540 | AF7CBE 20UK10

VICTOR 0781-1445 Regulator Sylinder Oksygen Cga-540

På lager
Vare: AF7CBE Modell: 0781-1445Kryssref: 20UK10
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
16 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Regulator
Body MaterialMaskinert messing
Volumkoeffisient0.114
Frakt16,600 scfh
Leveringstrykkområde200 til 3000 psi
MembranmaterialeMessingstempel
GasstjenesteOksygen
Målestørrelse2-1 / 2 "
Måler Leveringstrykk3000 psi
InntakstilkoblingCGA-540
Maks. Inntakstrykk3000 psi
Uttakstilkobling1/4 "Swagelok
Total lengde6.5 "
Regulator KapasitetHeavy Duty
Stagesenslig
Forsynings trykkmåler4000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8481100090

Produktdetaljer:

    • Regulator forsyningstype (sylinder)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. InntakstrykkBody MaterialVolumkoeffisientUttakstilkoblingTotal lengdeStagesLeveringstrykkområdeMembranmaterialePris
VICTOR 0781-0043 Regulator Sylinder Oksygen Cga-540 | AF7CAV 20UK01 0781-00433000 psiSmidd messing0.19 / 16-18 RH Mann6.25 "enslig5 til 125 psiNeopren3 419 NOK
VICTOR 0781-0098 Reguleringssylinder Lpg Cga-510 | AF7CAW 20UK02 0781-00983000 psiSmidd messing0.19 / 16-18 LH Mann6.25 "enslig4 til 80 psiNeopren3 757 NOK
VICTOR 0781-0532 Regulator Sylinder Air Cga-346 | AF7CAX 20UK03 0781-05323000 psiSmidd messing0.275 / 8-18 LH Kvinne7.25 "enslig5 til 125 psiRustfritt stål4 640 NOK
VICTOR 0781-0543 Regulatorsylinder Argon Helium N Cga-580 | AF7CAY 20UK04 0781-05433000 psiSmidd messing0.275 / 8-18 RH Kvinne7.25 "enslig10 til 200 psiRustfritt stål4 843 NOK
VICTOR 0781-0583 Regulatorsylinder Acetylene Cga-300 | AF7CAZ 20UK05 0781-05833000 psiSmidd messing0.279 / 16-18 LH Mann7.25 "enslig2 til 15 psiRustfritt stål4 925 NOK
VICTOR 0781-0589 Regulator Sylinder Lpg Cga-510 | AF7CBA 20UK06 0781-05893000 psiSmidd messing0.279 / 16-18 LH Mann7.25 "enslig2 til 40 psiRustfritt stål4 627 NOK
VICTOR 0781-0595 Regulator Sylinder Lpg Cga-510 | AF7CBB 20UK07 0781-05953000 psiSmidd messing0.279 / 16-18 LH Mann7.25 "enslig5 til 125 psiRustfritt stål5 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICTOR 0781-1445 Regulator Sylinder Oksygen Cga-540
16 368 NOK / enhet