TY-RAP Ballast kobles fra


filtre
Farge: oransje , Fargekode: oransje , Tilkoblingsmateriale: Tinnbelagt messing , Tilkoblingstype: Press inn , Isolasjonstype: polykarbonat , Mann Kvinne: 2 Mann / 2 Kvinne , Maks. Temp.: 221 Grader F , Maks. Spenning: 600V , Total lengde: 1.28 " , Wire Range: 18 AWG Solid , Ledningsstørrelse: 18AWG
StilModellAntall porterPris (eks. mva)
A
LD2
270NOK
B
LD3
3107NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?