Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP LD3 Hann/hun Ballast Frakobling 18awg - Pakke med 2 | AA9KCK 1DMW3

TY-RAP LD3 Hann/hun Ballast Frakobling 18awg - Pakke med 2

På lager
Vare: AA9KCK Modell: LD3Kryssreferanse: 1DMW3
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
124NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoble fra ballast
FARGEoransje
Fargekodeoransje
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt messing
TilkoblingstypePress inn
Isolasjonstypepolykarbonat
Mann Kvinne2 Mann / 2 Kvinne
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Antall porter3
Total lengde1.28 "
Wire Range18 AWG Solid
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAntall porterPris
TY-RAP LD2 Hann/hun Ballast Frakobling 18awg - Pakke med 2 | AA9KCJ 1DMW2 LD2281NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP LD3 Hann/hun Ballast Frakobling 18awg - Pakke med 2
124NOK / enhet