3M HDT-1100-48A PK20 Krympeslange 48in 2-4/0awg Svart, 20 Pk | AD8JRN 4KND6

3M HDT-1100-48A PK20 krympeslange 48 tommer 2-4/0awg svart, 20 pk

På lager
Vare: AD8JRN Modell: HDT-1100-48A PK20Kryssreferanse: 4KND6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 504 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmekrympeslange
Kabelrekkevidde2 til 4 / 0AWG
FARGESvart
ID etter krymping0.37 "
ID før krymping1.1 "
Lengde4ft.
Materialepolyolefin
Maks. Spenning600
Krympeforhold3:1
Krympetemp.250 Grader F
Temp. Område-67 til 230 F
Veggtykkelse etter krymping0.12 "
VeggtypeTung vegg
Wire Range2 til 4/0 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.65
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellWire RangeKabelrekkeviddeFARGEID etter krympingID før krympingLengdeMaks. SpenningVeggtykkelse etter krympingPris
3M HDT-0400-48A PK20 Krympeslange 48in 12-6 Awg Black, 20 Pk | AD8JRL 4KND2 HDT-0400-48A PK2012 til 6 AWG12 til 6 AWGRød0.15 "0.4 "4ft.10000.09 "9 241 NOK
3M HDT-0800-48A PK20 Krympeslange 48in 8-1/0 Awg Black, 20 Pk | AD8JRM 4KND5 HDT-0800-48A PK208 til 1/0 AWG8-1 / 0 AWGSvart0.2 "0.8 "4ft.6000.11 "9 226 NOK
3M ITCSN-0400-48 Rør varmekrympe, 5 Pk | AD8ZPQ 4NU13 ITCSN-0400-4812 til 6 AWG12 til 6 AWGSvart0.15 "0.4 "4ft.10000.09 "2 875 NOK
3M ITCSN-0800-48 Rør varmekrympe, 5 Pk | AD8ZPR 4NU14 ITCSN-0800-488 til 1/0 AWG8 til 1/0 AWGSvart0.2 "0.8 "4ft.10000.11 "3 069 NOK
3M ITCSN-1100-48 Rør varmekrympe, 5 Pk | AD8ZPT 4NU15 ITCSN-1100-482 til 4/0 AWG2 til 4/0 AWGSvart0.37 "1.1 "4ft.10000.12 "3 335 NOK
3M ITCSN-1500-48 Rør varmekrympe, 5 Pk | AD8ZPU 4NU16 ITCSN-1500-483/0 til 400 kcmil3/0 til 400 kcmilSvart0.5 "1.5 "4ft.10000.17 "5 878 NOK
3M ITCSN-2000-48 Rør varmekrympe, 5 Pk | AD8ZPV 4NU17 ITCSN-2000-48250 til 750 kcmil250 til 750 kcmilSvart0.65 "2"4ft.10000.17 "5 959 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M HDT-1100-48A PK20 krympeslange 48 tommer 2-4/0awg svart, 20 pk
9 504 NOK / enhet