Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VICTOR 4000-0058 Regulatorer Sylinder To trinn CGA 320 | AH7MJW 36WJ44

VICTOR 4000-0058 Regulatorer Sylinder To trinn CGA 320

På lager
Vare: AH7MJW Modell: 4000-0058Kryssreferanse: 36WJ44
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
10 006 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegulatorer
Kroppsdia.1.97 "
Body MaterialNikkelbelagt messing
Volumkoeffisient0.078
Leveringstrykkområde1 til 22 psi
MembranmaterialeRustfritt stål
GasstjenesteCarbon Dioxide
Målestørrelse1-31 / 32 "
Måler Leveringstrykk30 PSI
InntakstilkoblingCGA 320
Maks. Inntakstrykk3000 psi
Uttakstilkobling1/4 "FNPT
Total lengde6 61 / 64 "
Regulator KapasitetPremium Duty
StagesTo
Forsynings trykkmåler3000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Regulator forsyningstype: Sylinder

Produktvarianter

ProduktModellSakMembranmaterialeKroppsdia.Body MaterialGasstjenesteMåler LeveringstrykkInntakstilkoblingUttakstilkoblingPris
VICTOR 0781-0027 Regulatortrykk | AE4GZF 5KJ63 / SR250C-540 0781-0027Gas RegulatorRustfritt stål2.5 "Smidd messingOksygen200 PSICGA-5409/16 "-18 M RH3 338 NOK
VICTOR 0781-0085 Regulatortrykk | AE4GZG 5KJ66 / SR260A-300 0781-0085Gas RegulatorRustfritt stål2.5 "Smidd messingacetylen30 PSICGA-3009/16 "-18 M LH3 117 NOK
VICTOR 0781-0087 Regulatortrykk | AE4GZH 5KJ67 / SR260A-510 0781-0087Gas RegulatorRustfritt stål2.5 "Smidd messingacetylen30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH3 161 NOK
VICTOR 0781-0527 Regulatortrykk | AE4GZJ 5KJ68 / SR450D-540 0781-0527Gas RegulatorRustfritt stål3.5 "Smidd messingOksygen200 PSICGA-5409/16 "-18 M RH5 418 NOK
VICTOR 0781-0528 Regulatortrykk | AE4GZK 5KJ69 / SR450D-580 0781-0528Gas RegulatorRustfritt stål3.5 "Smidd messinginert200 PSICGA-5805/8 "-18 F RH6 111 NOK
VICTOR 0781-0584 Regulatortrykk | AE4GZL 5KJ71 / SR460A-510 0781-0584Gas RegulatorRustfritt stål3.5 "Smidd messingacetylen30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH5 771 NOK
VICTOR 0781-9135 Regulatorrensing | AE4GZQ 5KJ83 / TPR250-500-580CS 0781-9135Gas RegulatorNeopren2.5 "Smidd messinginert400 PSICGA-5801/4 "-37 grader blusset4 031 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICTOR 4000-0058 Regulatorer Sylinder To trinn CGA 320
10 006 NOK / enhet