Victor 250-seriens regulator, 0781-9134 er en lett, middels kapasitet spyleregulator. Den har ett-trinns design, egnet for bruk i lette til middels tunge klimaanlegg. Victor 250-seriens regulator har et smidd messinghus for strukturell stivhet og en Derlin-hushette med 2 tommers målere for å gi jevn justering. Den tilbyr setemekanisme av stilktype, designet for nøyaktig gassstrøm og har en neoprenmembran for å sikre riktig bruk i alle forhold. Denne regulatoren i Victor 250-serien er egnet til å regulere og kontrollere strømmen av høytrykksgasser, inkludert argon, hydrogen, nitrogen, oksygen i en sylinder. Victor 250 Series regulatorenhet krever en CGA-580 innløpstilkobling for rask og effektiv installasjon uten behov for en skiftenøkkel eller gjengetetningsmiddel.
Bruksområder:
Victor 250-seriens regulator, 0781-9134, tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den nyttig for sveising og skjæring av brennere i lette til middels tunge klimaanlegg.
Egenskaper:
- Victor 250-seriens regulator, 0781-9134 er designet for lette til middels tunge operasjoner i klimaanlegg, spyling og sveiseapplikasjoner.
- Denne renseregulatoren har et smidd messinghus, som sikrer strukturell stivhet, en Derlin-hushette med 2 tommers målere for å gi jevn justering.
- Enhetens setemekanisme av stammetypen er egnet for nøyaktig gassstrøm.
- Videre er den neoprenkonstruerte membranen bygget for riktig bruk i alle forhold.
- Den leverer trykk fra 10 til 250 psi og et maksimalt innløpstrykk på 3000 psi.
Standarder og godkjenninger:
- Victor 250 Series regulator, 0781-9134 er oppført til UL252 av ETL for å levere tjenester av høy kvalitet og brukersikkerhet.
Installasjon:
- Victor 250 Series regulator, 0781-9134 bruker CGA-580 innløpstilkobling for rask og effektiv installasjon uten behov for skiftenøkkel eller gjengetetningsmiddel.
- Steng utløpsventilen og åpne tankventilen. Dette vil presse regulatoren.
- Juster reguleringstrykket til omtrent 20 % av området.
- Steng tankventilen og knekk ventilen på regulatorutløpet.
- La gassen slippe ut til regulatorens trykkmålere nærmer seg null.
- Steng utløpsventilen før du slipper den siste biten av gasstrykket.
- Etter rensesyklusene åpner du tankventilen og setter regulatoren til riktig driftstrykk.
- Knekk litt i utløpsventilen og fest gassledningen til analysatoren igjen.
- Åpne utløpsventilen helt.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er forskjellen mellom en ett-trinns og totrinns regulator?
A. Ett-trinns gasstrykkregulatorer minimerer sylindertrykket til utløps- eller leveringstrykket i ett trinn, mens to-trinns gasstrykkregulatorer eliminerer sylindertrykket i to trinn, og leverer et konstant utløpstrykk uten periodisk etterjustering.
Sp. Må gassregulatorer luftes?
A. Naturgassregulatoren er en følsom komponent i målersettet, som krever at det ventileres og overholdes med føderale og lokale ventilasjonsbehov. Ventilen fungerer som et sikkerhetstiltak, slik at membranen i regulatoren kan puste.
Sp. Hvordan svikter en regulator?
A. En regulær kan svikte når den overdrevne bøyningen av metallmembranen forårsaker en radiell sprekk og tillater gass å unnslippe til atmosfæren gjennom ventilasjonshullet konfigurert i panseret. En annen vanligste type regulatorfeil er den interne lekkasjen, også kjent som kryp eller kryp.
Q. Hvorfor må trykket slippes fra en regulator når arbeidet er ferdig?
A. Trykket fra en regulator frigjøres, etter endt arbeid, for å beskytte skade på membran, målere og justeringsfjærer (hvis under belastning).