FUJI ELECTRIC Regenerative blåser

Industrielle luftblåsere brukes til å flytte store mengder luft ved lavere trykk og vakuum i pneumatisk transport, kloakklufting, vakuumløfting og støv-/røykfjerningssystemer. Har en kontinuerlig TEFC-motor og er tilgjengelig i forskjellige strøm-, spennings- og effektklassifiseringer

filtre

FUJI ELECTRIC -

2VBF-serie ringkompressor

StilModellTotal lengdeForsterker med full belastningHPFaseSpenningInnløpsstørrelseMaks. PressStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A2VFB30-1.2-7W12 "3.9-3.68/2.2-2.121.203208-275/380-4801 "(F) NPT125 "WC1 "(F) NPT13 737NOK
B2VFB30-1.2-5T12 "14.2-12/7.2-61.201104-127/208-2541 "(F) NPT125 "WC1 "(F) NPT13 737NOK
A2VFB40-3.42-7W15.5 "10.4-9.4/5.85-5.523.423208-275/380-4801-1 / 2 "(F) NPT169 "WC1-1 / 2 "(F) NPT20 835NOK
A2VFB50-6.16-7W19 "16.1-15.7/9.3-9.16.163208-275/380-4802 "(F) NPT192 "WC2 "(F) NPT26 391NOK
C2VFB60-11.5-7W23.5 "30-24.4/16-14.111.503208-275/380-4802 "(F) NPT265 "WC2 "(F) NPT55 354NOK
C2VFB60-8.4-7W24 "26.1-21.1/13.8-12.17.403208-275/380-4802 "(F) NPT200 "WC2 "(F) NPT52 588NOK
FUJI ELECTRIC -

Regenerative blåser

StilModellMaks. DriftstrykkKarakterForsterker med full belastningMaks. PressStørrelse på uttakGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AFDC-150A-7W--------106 008NOK
BVFZ901A-7W--------45 829NOK
AFDC-100A-7W--------88 646NOK
CVFZ801A-5W--10.1115 "WC2-1 / 2 "(F) NPT17.875 "19 47 / 64 "21 9 / 64 "39 533NOK
DVFZ601A-5W--4.9134 "WC2 "(F) NPT15.125 "15 3 / 32 "16 1 / 16 "20 509NOK
EVFZ501A-5W--3.080 "WC1-1 / 2 "(F) NPT13.875 "14.031 "14 19 / 64 "13 260NOK
FVFT72-2--60/3058 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
FVFT71-2--36/1843 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
BVFZ801A-7W--------42 504NOK
GVFZ401A-7W--------8 202NOK
HVFB3000-7W--------119 658NOK
IFDC-020P-2T--------20 532NOK
AFDC-200A-7W--------124 835NOK
AFDC-075A-7W--------60 721NOK
CVFZ901A-5W--15.2100 "WC3 "(F) NPT19-59 / 64 "21 1 / 16 "23 15 / 64 "56 009NOK
JVFZ701A-5W--6.585 "WC2 "(F) NPT16-25 / 32 "17 39 / 64 "17 27 / 32 "27 709NOK
KVFT65-2--24/1233 "WC5.5 "26.625 "26.375 "22 "-
RFQ
LVFB175P-5T--------11 362NOK
IFDC-030A-7W--------27 548NOK
IFDC-050A-7W--------38 537NOK
HVFB2000-7W--------107 580NOK
MRD6-H--------22 321NOK
MRD6-L--------22 321NOK
NVFZ701A-7W--------24 923NOK
IFDC-020A-7W--------20 532NOK
FUJI ELECTRIC -

VFC-serie ringkompressor

StilModellTotal høydeForsterker med full belastningHPTotal lengdeFaseTermisk beskyttelseSpenningInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
AVFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD4 840NOK
BVFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1Automatisk115/2301 "(F) NPT8 612NOK
BVFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Pilotplikt200-230/4601 "(F) NPT7 454NOK
AVFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230/4601 "(F) NPT6 567NOK
AVFC200P-5T9"3.6/1.80.3710 "1-115/2301 "(F) NPT8 246NOK
BVFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Pilotplikt5751-1 / 4 "(F) NPT9 491NOK
AVFC300P-5T10.125 "5.0/2.50.5110 "1-115/2301-1 / 4 "(F) NPT8 370NOK
AVFC300A-7W10.125 "1.7 / .850.5610 "3-200-230/4601-1 / 4 "(F) NPT7 356NOK
AVFC508P-2T13.875 "112.3015 7 / 32 "1-200-2301-1 / 2 "(F) NPT11 720NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?