FUJI ELECTRIC VFZ901A-5W regenerativ blåser, 3-fase, 575 spenning, 3 tommer FNPT-inntaksstørrelse | CD3LJH 53WC18

FUJI ELECTRIC VFZ901A-5W regenerativ blåser, 3-faset, 575 spenning, 3 tommers FNPT-innløpsstørrelse

På lager
Vare: CD3LJH Modell: VFZ901A-5WKryssreferanse: 53WC18

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegenerativ blåser
Forsterker med full belastning15.2
Housing MaterialAluminium / Jern
HP14.7
Innløpsstørrelse3 "(F) NPT
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. StrømningshastighetCFM 574
Maks. Press100 "WC
Maks. Støvsug80 "WC
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Størrelse på uttak3 "(F) NPT
Generell dybde19-59 / 64 "
Total høyde21 1 / 16 "
Total lengde23 15 / 64 "
Fase3
Termisk beskyttelsePilotplikt
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 217.89

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkKarakterForsterker med full belastningMaks. PressStørrelse på uttakGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdePris
FUJI ELECTRIC VFT60-2 regenerativ blåser 7.5 Hk 1342 Cfm | AB4DXU 1XDW9 VFT60-2--18.5/9.240 "WC4"25.75 "22.25 "19.5 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT65-2 regenerativ blåser 10 Hk 2189 Cfm | AB4DXV 1XDX1 VFT65-2--24/1233 "WC5.5 "26.625 "26.375 "22 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT71-2 regenerativ blåser 15 Hk 2824 Cfm | AB4DXW 1XDX2 VFT71-2--36/1843 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT72-2 regenerativ blåser 25 Hk 3178 Cfm | AB4DXX 1XDX3 VFT72-2--60/3058 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFZ401A-5W regenerativ blåser, 3-fase, 575 spenning, 1-1/2 tommer FNPT-inntaksstørrelse | CD3LJC 53WC08 VFZ401A-5W--1.458 "WC1-1 / 2 "(F) NPT11-13 / 16 "12 "12 1 / 16 "11 272 NOK
FUJI ELECTRIC VFZ501A-5W regenerativ vifte, 3-fase, 575 spenning, 1-1/2 tommer FNPT-inntaksstørrelse | CD3LJD 53WC10 VFZ501A-5W--3.080 "WC1-1 / 2 "(F) NPT13.875 "14.031 "14 19 / 64 "13 260 NOK
FUJI ELECTRIC VFZ601A-5W regenerativ blåser, 3-fase, 575 spenning, 2 tommer FNPT inntaksstørrelse | CD3LJE 53WC12 VFZ601A-5W--4.9134 "WC2 "(F) NPT15.125 "15 3 / 32 "16 1 / 16 "20 509 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUJI ELECTRIC VFZ901A-5W regenerativ blåser, 3-faset, 575 spenning, 3 tommers FNPT-innløpsstørrelse
56 009 NOK / enhet