FUJI ELECTRIC VFT72-2 regenerativ blåser 25 Hk 3178 Cfm | AB4DXX 1XDX3

FUJI ELECTRIC VFT72-2 Regenerativ blåser 25 Hk 3178 Cfm

Vare: AB4DXX Modell: VFT72-2Kryssreferanse: 1XDX3

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegenerativ blåser
Forsterker med full belastning60/30
Housing MaterialAluminum Alloy
HP25
Innløpsstørrelse6.3 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. StrømningshastighetCFM 3178
Maks. Press58 "WC
Maks. Støvsug36 "WC
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Størrelse på uttak6.3 "
Generell dybde30 "
Total høyde32.875 "
Total lengde55.125 "
Fase3
Termisk beskyttelsePilotplikt
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 425.92
Skipets høyde (cm)89.66
Skipets lengde (cm)144.78
Skipets bredde (cm)95.25
HS kode8414596060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkKarakterForsterker med full belastningMaks. PressStørrelse på uttakGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdePris
FUJI ELECTRIC VFT60-2 regenerativ blåser 7.5 Hk 1342 Cfm | AB4DXU 1XDW9 VFT60-2--18.5/9.240 "WC4"25.75 "22.25 "19.5 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT65-2 regenerativ blåser 10 Hk 2189 Cfm | AB4DXV 1XDX1 VFT65-2--24/1233 "WC5.5 "26.625 "26.375 "22 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT71-2 regenerativ blåser 15 Hk 2824 Cfm | AB4DXW 1XDX2 VFT71-2--36/1843 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFZ401A-5W regenerativ blåser, 3-fase, 575 spenning, 1-1/2 tommer FNPT-inntaksstørrelse | CD3LJC 53WC08 VFZ401A-5W--1.458 "WC1-1 / 2 "(F) NPT11-13 / 16 "12 "12 1 / 16 "11 272 NOK
FUJI ELECTRIC VFZ501A-5W regenerativ vifte, 3-fase, 575 spenning, 1-1/2 tommer FNPT-inntaksstørrelse | CD3LJD 53WC10 VFZ501A-5W--3.080 "WC1-1 / 2 "(F) NPT13.875 "14.031 "14 19 / 64 "13 260 NOK
FUJI ELECTRIC VFZ601A-5W regenerativ blåser, 3-fase, 575 spenning, 2 tommer FNPT inntaksstørrelse | CD3LJE 53WC12 VFZ601A-5W--4.9134 "WC2 "(F) NPT15.125 "15 3 / 32 "16 1 / 16 "20 509 NOK
FUJI ELECTRIC VFZ701A-5W regenerativ blåser, 3-fase, 575 spenning, 2 tommer FNPT-inntaksstørrelse | CD3LJF 53WC14 VFZ701A-5W--6.585 "WC2 "(F) NPT16-25 / 32 "17 39 / 64 "17 27 / 32 "27 709 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUJI ELECTRIC VFT72-2 Regenerativ blåser 25 Hk 3178 Cfm