NAC Power Extenders W/ 2 Wire Sync
ALTRONIX
Altronix NAC-strømforlengere er kostnadseffektive, spenningsregulerte, eksterne strømforlengere for varslingsapparat, kretsutvidelser og gir hjelpestrøm for å støtte systemtilbehør. De kobles til et hvilket som helst 12V eller 24V brannalarmkontrollpanel (FACP) og har 2-leder synkronisering, slik at hørbare varslingsapparater (horn) og visuelle varslingsapparater (strober) kan dempes eller deaktiveres samtidig. Disse UL-listede strømforsyningene leverer elektronisk regulert og filtrert, 24 volt strøm til klasse B eller klasse A, NAC-sløyfekretser. 8A- og 6A-utgangsstrømmene er delt mellom de fire utgangene for å drive NAC-enheter og kan programmeres uavhengig for jevn, tidsmessig kode 3 eller strobesynkronisering. I tilfelle sløyfeproblemer blir FACP varslet via styrte innganger og vanlige probleminnganger eller -utganger kan brukes og dirigeres til kontrollovervåking.
Mer informasjon
Model NoAl602ulada
Harmoniseringskode8504406018
Kabinettbredde (in.)12.00
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)15.5
Nødvendige batterierNei
Inngangsfrekvens60 Hz
Utgangsstrøm6A
typenNAC Power Extender
Spenningsutgang24 VDC
Inngangsspenning115 VAC
SakNAC Power Extender 6A Sync 864,9th
UnderkategoriStrømforlenger
MaterialeStål
FinishRød
Antall utganger4