FUJI ELECTRIC VFC508P-2T Regenerativ blåser 2.30 Hk 154 Cfm | AE7LBZ 5Z650

FUJI ELECTRIC VFC508P-2T Regenerative Blower 2.30 Hp 154 ​​Cfm

På lager
Vare: AE7LBZ Modell: VFC508P-2TKryssreferanse: 5Z650

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegenerativ blåser
Forsterker med full belastning11
Housing MaterialAluminum Alloy
HP2.30
Innløpsstørrelse1-1 / 2 "(F) NPT
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. StrømningshastighetCFM 154
Maks. Press80 "WC
Maks. Støvsug70 "WC
Størrelse på uttak1-1 / 2 "(F) NPT
Generell dybde13-9 / 16 "
Total høyde13.875 "
Total lengde15 7 / 32 "
Fase1
Spenning200-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.36
Skipets høyde (cm)41.4
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)39.12
HS kode8414596095
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

Fuji Electric VFC200P-2T regenerativ blåser brukes i ventilasjonssystemer, pneumatisk transport og avløpsvannbehandling. Den har en regenererende design for effektiv og kontinuerlig luftstrøm.

Egenskaper:

  • Denne regenerative blåseren kommer med et NPT-inntak for tilkobling for enkel tilkobling.
  • Den har aluminiumshus for holdbarhet og motstand mot ulike miljøforhold.
  • Denne ett-trinns blåseren tilbyr lavtrykksnivåer egnet for en rekke transport- og lufteapplikasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne regenerative blåseren?

A.

  • Fest blåseren sikkert på plass med passende braketter eller fester.
  • Koble viften til strømkilden.
  • Juster viften i henhold til den angitte luftstrømretningen.
  • Sørg for at det er rikelig med luftstrøm rundt viften for optimal kjøling.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en regenerativ blåser?

A.

  • Sørg for tilstrekkelig luftstrøm for dine behov.
  • Tilpass vifteytelsen til systemkravene.
  • Sjekk elektrisk kompatibilitet med strømforsyningen din.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Fuji Electric VFC508P-2T regenerative blåseren?

A.

  • Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og drift innenfor temperaturgrenser.
  • Ta sikkerhetstiltak for å redusere støy.
  • Hold hender og gjenstander unna innløpet og utløpet.

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeForsterker med full belastningHPTotal lengdeFaseTermisk beskyttelseSpenningInnløpsstørrelsePris
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Regenerativ blåser 0.11 Hk 19.5 Cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD4 840 NOK
FUJI ELECTRIC VFC200P-5T regenerativ blåser 0.37 Hk 42 Cfm | AE2RAV 4Z750 VFC200P-5T9"3.6/1.80.3710 "1-115/2301 "(F) NPT8 246 NOK
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W regenerativ blåser 0.33 Hk 42 Cfm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230/4601 "(F) NPT6 567 NOK
FUJI ELECTRIC VFC100P-5T regenerativ blåser 0.17 Hk 27 Cfm | AE4CJN 5JEN9 VFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1Automatisk115/2301 "(F) NPT8 612 NOK
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W Regenerativ blåser 0.17 Hk 27 Cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Pilotplikt200-230/4601 "(F) NPT7 454 NOK
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W regenerativ blåser 0.50 Hk 56 Cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Pilotplikt5751-1 / 4 "(F) NPT9 491 NOK
FUJI ELECTRIC VFC300P-5T regenerativ blåser 0.51 Hk 56 Cfm | AE7KWG 5Z187 VFC300P-5T10.125 "5.0/2.50.5110 "1-115/2301-1 / 4 "(F) NPT8 370 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUJI ELECTRIC VFC508P-2T Regenerative Blower 2.30 Hp 154 ​​Cfm
11 720 NOK / enhet