FUJI ELECTRIC VFB2000-7W High Pressure Regenerative Blower, 20 hp, 139 Inch wc Max Op Pressure, 230/460 VAC | CP6GKH 794F51

FUJI ELECTRIC VFB2000-7W høytrykks regenerativ blåser, 20 hk, 139 tommer wc Max driftstrykk, 230/460 VAC

På lager
Vare: CP6GKH Modell: VFB2000-7WKryssreferanse: 794F51

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

105 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegenerativ blåser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 169.65
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkKarakterForsterker med full belastningMaks. PressStørrelse på uttakGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdePris
FUJI ELECTRIC VFT60-2 regenerativ blåser 7.5 Hk 1342 Cfm | AB4DXU 1XDW9 VFT60-2--18.5/9.240 "WC4"25.75 "22.25 "19.5 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT65-2 regenerativ blåser 10 Hk 2189 Cfm | AB4DXV 1XDX1 VFT65-2--24/1233 "WC5.5 "26.625 "26.375 "22 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT71-2 regenerativ blåser 15 Hk 2824 Cfm | AB4DXW 1XDX2 VFT71-2--36/1843 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT72-2 regenerativ blåser 25 Hk 3178 Cfm | AB4DXX 1XDX3 VFT72-2--60/3058 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFZ401A-5W regenerativ blåser, 3-fase, 575 spenning, 1-1/2 tommer FNPT-inntaksstørrelse | CD3LJC 53WC08 VFZ401A-5W--1.458 "WC1-1 / 2 "(F) NPT11-13 / 16 "12 "12 1 / 16 "10 631 NOK
FUJI ELECTRIC VFZ501A-5W regenerativ vifte, 3-fase, 575 spenning, 1-1/2 tommer FNPT-inntaksstørrelse | CD3LJD 53WC10 VFZ501A-5W--3.080 "WC1-1 / 2 "(F) NPT13.875 "14.031 "14 19 / 64 "12 994 NOK
FUJI ELECTRIC VFZ601A-5W regenerativ blåser, 3-fase, 575 spenning, 2 tommer FNPT inntaksstørrelse | CD3LJE 53WC12 VFZ601A-5W--4.9134 "WC2 "(F) NPT15.125 "15 3 / 32 "16 1 / 16 "20 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUJI ELECTRIC VFB2000-7W høytrykks regenerativ blåser, 20 hk, 139 tommer wc Max driftstrykk, 230/460 VAC
105 419 NOK / enhet