FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-7W Regenerativ blåser 1 Tommer 1.20 HK 3 Fas | AH8JXZ 38UW84

FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-7W Regenerativ blåser 1 tommers 1.20 HP 3-fase

På lager
Vare: AH8JXZ Modell: 2VFB30-1.2-7WKryssreferanse: 38UW84

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegenerativ blåser
Forsterker med full belastning3.9-3.68/2.2-2.12
Housing MaterialAluminum
HP1.20
Innløpsstørrelse1 "(F) NPT
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. StrømningshastighetCFM 56
Maks. Press125 "WC
Maks. Støvsug110 "WC
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Størrelse på uttak1 "(F) NPT
Generell dybde11.75 "
Total høyde10.5 "
Total lengde12 "
Fase3
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning208-275/380-480

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeForsterker med full belastningHPFaseSpenningInnløpsstørrelseMaks. PressStørrelse på uttakPris
FUJI ELECTRIC 2VFB60-11.5-7W Regenerativ blåser 2 Tommer 11.50 HK 3 Fas | AH8JXV 38UW80 2VFB60-11.5-7W23.5 "30-24.4/16-14.111.503208-275/380-4802 "(F) NPT265 "WC2 "(F) NPT53 550 NOK
FUJI ELECTRIC 2VFB60-8.4-7W Regenerativ blåser 2 Tommer 7.40 HK 3 Fas | AH8JXW 38UW81 2VFB60-8.4-7W24 "26.1-21.1/13.8-12.17.403208-275/380-4802 "(F) NPT200 "WC2 "(F) NPT51 256 NOK
FUJI ELECTRIC 2VFB50-6.16-7W Regenerativ blåser 2 Tommer 6.16 HK 3 Fas | AH8JXX 38UW82 2VFB50-6.16-7W19 "16.1-15.7/9.3-9.16.163208-275/380-4802 "(F) NPT192 "WC2 "(F) NPT25 861 NOK
FUJI ELECTRIC 2VFB40-3.42-7W Regenerativ blåser 1-1/2 Tommer 3.42 HK 3 Fas | AH8JXY 38UW83 2VFB40-3.42-7W15.5 "10.4-9.4/5.85-5.523.423208-275/380-4801-1 / 2 "(F) NPT169 "WC1-1 / 2 "(F) NPT20 416 NOK
FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-5T Regenerativ blåser 1 Tommer 1.20 HK 1 Fas | AH8JYA 38UW85 2VFB30-1.2-5T12 "14.2-12/7.2-61.201104-127/208-2541 "(F) NPT125 "WC1 "(F) NPT13 461 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-7W Regenerativ blåser 1 tommers 1.20 HP 3-fase
13 461 NOK / enhet