APPROVED VENDOR PVC-rørbeslag

filtre

APPROVED VENDOR -

Mannlige adaptere

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A1WJD3ABSNav x MNPT2"-40 grader til 180 grader F-44NOK
A1WJD4ABSNav x MNPT3"-40 grader til 180 grader F-118NOK
B22FR81MessingRør x MNPT1 / 4 "0 grader til 160 grader F3 / 8 "115NOK
B22FR83MessingRør x MNPT1 / 2 "0 grader til 160 grader F1 / 2 "132NOK
B22FR78MessingRør x MNPT1 / 4 "0 grader til 160 grader F1 / 4 "89NOK
B22FR82MessingRør x MNPT3 / 8 "0 grader til 160 grader F3 / 8 "139NOK
B22FR76MessingRør x MNPT1 / 8 "0 grader til 160 grader F1 / 8 "49NOK
B22FR77MessingRør x MNPT1 / 8 "0 grader til 160 grader F1 / 4 "40NOK
B22FR79MessingRør x UNF10-32 UNF0 grader til 160 grader F1 / 4 "68NOK
B22FR80MessingRør x MNPT1 / 8 "0 grader til 160 grader F3 / 8 "73NOK
APPROVED VENDOR -

Wye og 45 graders albue

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A1WJX11.5 "123NOK
A1WJX52"152NOK
A1WJX33 "x 3" x 2 "207NOK
A1WJX74"596NOK
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A1WJW2130 psi @ 73 grader F4"966NOK
A1WJU8150 psi @ 73 grader F1"119NOK
A1WJV9155 psi @ 73 grader F3"674NOK
A1WJV5170 psi @ 73 grader F2"311NOK
A1WJV7180 psi @ 73 grader F2.5 "555NOK
A1WJV3200 psi @ 73 grader F1.5 "163NOK
A1WJV1220 psi @ 73 grader F1.25 "166NOK
A1WJU6280 psi @ 73 grader F3 / 4 "86NOK
A1WJU4360 psi @ 73 grader F1 / 2 "76NOK
APPROVED VENDOR -

Sanitær Tee Pvc 4 x 4 x 1-1 / 2 tommers nav

ModellSakPris (eks. mva)
1WJR3AB4AEC315NOK
APPROVED VENDOR -

Sanitær T-skjorte med høyre innløpsnav

ModellSakPris (eks. mva)
1WJR4AB4AED402NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?