Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WJX3 Wye And 45 Degree Elbow Pvc 3 x 3 x 2 | AB4AFW

APPROVED VENDOR 1WJX3 Wye og 45 graders albue-PVC 3 x 3 x 2

På lager
Vare: AB4AFW Modell: 1WJX3
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
217NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWye og 45 graders albue
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 "x 3" x 2 "
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.558
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WJX1 Tee Wye And 45 Degree Elbow Pvc 1 1/2 In | AB4AFU 1WJX11.5 "118NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJX5 Tee Wye And 45 Degree Albow Pvc 2 In | AB4AFY 1WJX52"146NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJX7 Tee Wye And 45 Degree Albow Pvc 4 In | AB4AGA 1WJX74"625NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJX3 Wye og 45 graders albue-PVC 3 x 3 x 2
217NOK / enhet