Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WJR4 Sanitær-T-skjorte med innløpsnav på høyre side | AB4AED

APPROVED VENDOR 1WJR4 Sanitær-T-skjorte med innløpsnav på høyre side

På lager
Vare: AB4AED Modell: 1WJR4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDWV sanitær T-skjorte med innløp på høyre side
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 "x 3" x 3 "x 2"
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJR4 Sanitær-T-skjorte med innløpsnav på høyre side
376NOK / enhet