A B kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: Helt lukket ikke-ventilert , Bli ferdig: emalje , Ramme: 56YZ , fulllast forsterkere: 5.2/2.6 , HP: 1/3 , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: B , Lengde mindre skaft: 8.25 " , Motorapplikasjon: Gårdsplikt , Motordesign: Delt fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket ikke-ventilert , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Flate , Motor Sub Application: Skruer , Motor termisk beskyttelse: Håndbok , Motortype: Delt fase , navneskilt RPM: 1725 , Total lengde: 10 " , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Skaftlengde: 1.75 " , Termisk beskyttelse: Håndbok , Spenning: 115/230
Splittfaseskruemotorer
Dayton delfase skruedrivmotorer brukes med skruer, transportører, gjødselpumper og fjørfeutstyr. Disse motorene har rullede stålrammer som sikrer korrosjonsmotstand, og helt lukkede ikke-ventilerte kabinetter for å forhindre inntrengning av støv og vann. De kommer integrert med kulelager for redusert rotasjonsfriksjon samtidig som de leverer hastigheter opp til 1725 rpm, og er i stand til å motstå omgivelsestemperaturer opp til 40 grader C.