DAYTON 5K043 Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1/3hk 1725rpm | AE4FWA

DAYTON 5K043 Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1/3hk 1725rpm

På lager
Vare: AE4FWA Modell: 5K043

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 486 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
Finishemalje
Frame56YZ
Forsterker med full belastning5.2/2.6
HP1/3
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel8.25 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignFlate
MotorsubapplikasjonSkruer
Motor termisk beskyttelseHåndbok
Motor TypeDelt fase
MonteringFlens / base
RPM på typeskilt1725
Total lengde10 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.75 "
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringPris
DAYTON 3K994 Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1/3hk 1725rpm | AC9UFT 3K994Flens4 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5K043 Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1/3hk 1725rpm
4 486 NOK / enhet