Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22FR79 hannkopling 1/4 tommers rør x Mnpt | AB6VAU

APPROVED VENDOR 22FR79 hannkontakt 1/4 tommers rør x Mnpt

På lager
Vare: AB6VAU Modell: 22FR79

Få tak i det Mai 6, mandag
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeRør x UNF
PakningsmaterialeNitrilgummi
Rørstørrelse10-32 UNF
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7412200035
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WJD3 Adapter 2 Tommers Hub x Mnpt | AB4ABM 1WJD3ABSNav x MNPT2"-40 grader til 180 grader F-44NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJD4 Adapter 3 Tommers Hub x Mnpt | AB4ABN 1WJD4ABSNav x MNPT3"-40 grader til 180 grader F-118NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR76 hannkopling 1/8 tommers rør x Mnpt | AB6VAQ 22FR76MessingRør x MNPT1 / 8 "0 grader til 160 grader F1 / 8 "49NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR77 hannkopling 1/4 tommers rør x Mnpt | AB6VAR 22FR77MessingRør x MNPT1 / 8 "0 grader til 160 grader F1 / 4 "40NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR78 hannkopling 1/4 tommers rør x Mnpt | AB6MVA 22FR78MessingRør x MNPT1 / 4 "0 grader til 160 grader F1 / 4 "89NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR80 hannkopling 3/8 tommers rør x Mnpt | AB6VAV 22FR80MessingRør x MNPT1 / 8 "0 grader til 160 grader F3 / 8 "73NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR81 hannkontakt 3/8 tommers rør x Mnpt | AB6VAW 22FR81MessingRør x MNPT1 / 4 "0 grader til 160 grader F3 / 8 "115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22FR79 hannkontakt 1/4 tommers rør x Mnpt
68NOK / enhet