Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WJR3 Sanitær Tee Pvc 4 x 4 x 1-1/2 Tommers Hub | AB4AEC

APPROVED VENDOR 1WJR3 Sanitær Tee Pvc 4 x 4 x 1-1/2 tommers hub

På lager
Vare: AB4AEC Modell: 1WJR3
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
315NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDWV Sanitær T-skjorte
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse4 "x 4" x 1-1 / 2 "
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJR3 Sanitær Tee Pvc 4 x 4 x 1-1/2 tommers hub
315NOK / enhet