GENERAL ELECTRIC Plugg inn miniatyrbrytere

filtre

GENERAL ELECTRIC -

Støpte kretsbrytere: TQDL-serien

General Electric TQDL-seriens effektbrytere er designet for å beskytte følsomme kretser i distribusjonssystemer mot strømoverbelastning eller kortslutning. Disse enhetene har en termisk-magnetisk utløserenhet for å levere langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner og et støpt etui for å holde strømførende komponenter, utløserenheter og andre mekanismer i et kompakt rom. Velg fra et bredt utvalg av disse TQDL-seriens effektbrytere tilgjengelig i 125, 175 og 200A strømstyrkeklassifiseringer på Raptor Supplies.

StilModellampsPris (eks. mva)
ATQDL21125125A18 260NOK
RFQ
ATQDL21175175A9 507NOK
RFQ
BTQDL21200200A-
RFQ
GENERAL ELECTRIC -

Plug-in, støpte kretsbrytere

General Electric støpte kretsbrytere er designet for å beskytte sensitive elektriske kretser i motorstartkontroller og underhovedkretser. Disse effektbryterne kommer med en termisk-magnetisk utløserenhet med øyeblikkelig og tidsforsinket strømbegrensende funksjoner. De har en plug-in-monteringsmulighet med klemmekoblinger for skruklemme for å redusere nedetid for installasjon og vedlikehold. General Electric MCCB-er er tilgjengelige i 1, 2 og 3 polet konfigurasjoner Raptor Supplies.

StilModellLengdeAC-spenningsvurderingLUFT @ 120VACMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelseBreddePris (eks. mva)
ATHHQL2120--22kA8AWG-2Skrue klemme-1 182NOK
ATHHQL211002"120 / 240 VAC22kA1/0 AWG6 til 1/0 AWG2Juli2"1 888NOK
BTHHQL320202.38 "240 VAC22kA8AWG14 til 8 AWG3Skrue klemme3"3 061NOK
BTHHQL320602.38 "240 VAC22kA3AWG8AWG3Juli3"3 061NOK
BTHHQL321003.25 "240 VAC22kA1/0 AWG6 til 1/0 AWG3Juli3"4 479NOK
ATHQL21603.28 "120 / 240 VAC10kA3AWG8AWG2Juli2"431NOK
ATHQL21903.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Juli2"1 443NOK
ATHQL21253.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Skrue klemme2"394NOK
ATHQL21403.28 "120 / 240 VAC10kA3AWG8AWG2Juli2"426NOK
ATHQL21503.28 "120 / 240 VAC10kA3AWG8AWG2Juli2"471NOK
BTHQL320203.28 "240 VAC10kA8AWG14AWG3Skrue klemme3"2 369NOK
CTHQL21WY153.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Skrue klemme2"1 268NOK
DTHQL11203.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Skrue klemme1"191NOK
DTHQL11353.28 "120 / 240 VAC10kA3AWG8AWG1Juli1"305NOK
DTHQL1120HID3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Skrue klemme1"447NOK
DTHQL11253.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Skrue klemme1"205NOK
ATHQL211003.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Juli2"1 657NOK
ATHQL21803.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Juli2"1 510NOK
ATHQL2120HID3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Skrue klemme2"980NOK
BTHQL320603.28 "240 VAC10kA3AWG8AWG3Juli3"1 839NOK
BTHQL320303.28 "240 VAC10kA8AWG14AWG3Skrue klemme3"1 884NOK
DTHQL1115HID3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Skrue klemme1"468NOK
DTHQL1115HM3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Skrue klemme1"492NOK
DTHQL1120HM3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Skrue klemme1"468NOK
DTHQL11303.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Skrue klemme1"171NOK
GENERAL ELECTRIC -

Q-Line støpte koffertbrytere, THQP-serien

General Electric THQP-serien, Q-Line støpte strømbrytere har varmebestandig, hard kabinettkonstruksjon for holdbarhet og en ikke-utskiftbar termisk magnetisk tur for langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse. De er utstyrt med en senterplassert vippeaktuator for separat på, av og indikering av feilutløsning. Disse kompakte bryterne har terminaler av bokstype med kalibreringsskruer for å gi en pålitelig og korrosjonsbestandig tilkobling. Disse Q-Line støpte strømbrytere er tilgjengelige i 1- og 2-polet konfigurasjon på Raptor Supplies.

StilModellampsMin. LedningsstørrelseAntall polerSpenningBreddePris (eks. mva)
ATHQP11515A-1120V-95NOK
RFQ
BTHQP21515A-2240V-269NOK
RFQ
CTHQP1202014AWG1-0.5 "169NOK
DTHQP2202014AWG2-1"366NOK
ATHQP12525A-1120V-120NOK
RFQ
BTHQP22525A-2240V-271NOK
RFQ
DTHQP230308AWG2-1"365NOK
BTHQP23535A-2240V-292NOK
RFQ
BTHQP24040A-2240V-288NOK
RFQ
BTHQP24545A-2240V-288NOK
RFQ
ATHQP15050A-1120V-110NOK
RFQ
BTHQP25050A-2240V-304NOK
RFQ
GENERAL ELECTRIC -

Plugg inn effektbrytere

StilModellLUFT @ 120VACampsStrømbryter TypeMaks. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris (eks. mva)
ATHQL3210010kA100standard1/03Juli2 674NOK
ATHQL3207010kA70standard1/03Juli2 361NOK
BTHQL3208010kA80standard1/03Juli3 002NOK
CTHHQL112022kA20Høy avbruddskapasitet8AWG1Skrue klemme549NOK
CTHHQL113022kA30Høy avbruddskapasitet8AWG1Skrue klemme575NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?