Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK THQL32100 Plugg inn effektbryter 100A 10kA 240V | AC9PUN 3HXP2

GENERAL ELECTRIC THQL32100 Strømbryter 100A 10kA 240V

På lager
Vare: AC9PUN Modell: THQL32100Kryssreferanse: 3HXP2
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
1 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
LUFT @ 240VAC10kA
amps100
Strømbryter Typestandard
Dybde2.38 "
Lengde3.28 "
Maks. Ledningsstørrelse1/0
Min. Ledningsstørrelse6AWG
Antall poler3
TerminalforbindelseJuli
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)8.57
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLUFT @ 120VACampsStrømbryter TypeMaks. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
GENERELT ELEKTRISK THHQL1120 Strømbryter 1 Pol 20A THQ 120V 22kA | AC9PTD 3HXG2 THHQL112022kA20Høy avbruddskapasitet8AWG1Skrue klemme271NOK
GENERELT ELEKTRISK THHQL1130 Strømbryter 1 Pol 30A THQ 120V 22kA | AC9PTE 3HXG3 THHQL113022kA30Høy avbruddskapasitet8AWG1Skrue klemme575NOK
GENERELT ELEKTRISK THQL32070 Plugg inn effektbryter 70A 3P 10kA 240V | AC9PUL 3HXN8 THQL3207010kA70standard1/03Juli1 191 NOK
GENERELT ELEKTRISK THQL32080 Plug Inch Circuit Breaker 80a 3p 10ka 240v | AC9PUM 3HXN9 THQL3208010kA80standard1/03Juli1 391 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL32100 Strømbryter 100A 10kA 240V
1 334 NOK / enhet