Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK THQL32080 Plug Inch Circuit Breaker 80a 3p 10ka 240v | AC9PUM 3HXN9

GENERAL ELECTRIC THQL32080 Plug Inch effektbryter 80a 3p 10ka 240v

På lager
Vare: AC9PUM Modell: THQL32080Kryssreferanse: 3HXN9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 391 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
LUFT @ 240VAC10kA
amps80
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.38 "
Lengde3.28 "
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse1/0
Min. Ledningsstørrelse6AWG
Antall poler3
TerminalforbindelseJuli
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)8.57
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLUFT @ 120VACampsStrømbryter TypeMaks. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
GENERELT ELEKTRISK THHQL1120 Strømbryter 1 Pol 20A THQ 120V 22kA | AC9PTD 3HXG2 THHQL112022kA20Høy avbruddskapasitet8AWG1Skrue klemme271NOK
GENERELT ELEKTRISK THHQL1130 Strømbryter 1 Pol 30A THQ 120V 22kA | AC9PTE 3HXG3 THHQL113022kA30Høy avbruddskapasitet8AWG1Skrue klemme575NOK
GENERELT ELEKTRISK THQL32070 Plugg inn effektbryter 70A 3P 10kA 240V | AC9PUL 3HXN8 THQL3207010kA70standard1/03Juli1 191 NOK
GENERELT ELEKTRISK THQL32100 Plugg inn effektbryter 100A 10kA 240V | AC9PUN 3HXP2 THQL3210010kA100standard1/03Juli1 334 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL32080 Plug Inch effektbryter 80a 3p 10ka 240v
1 391 NOK / enhet