Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES A 07054 Dwv Adapter Støpt Messing 408 Psi Ved 100f | AE6PEE 5UGA7

MUELLER INDUSTRIES En 07054 Dwv Adapter Støpt Messing 408 Psi Ved 100f

På lager
Vare: AE6PEE Modell: A 07054Kryssreferanse: 5UGA7
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
327NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDWV-adapter
Body MaterialStøpt messing
TilkoblingstypeC x MNPT
Maks. Press408 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.1.625 "
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypePris
MUELLER INDUSTRIES W 07051 Dwv Adapter Wrot Copper C x Sj 1-1/2 In | AE6PGJ 5UGH1 W 07051Wrot KobberC x SJ231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES En 07054 Dwv Adapter Støpt Messing 408 Psi Ved 100f
327NOK / enhet