SHEPHERD CASTER Plate hjul

Stive / svingbare hjul med polyuretan / gummi / termoplastiske gummihjul som kan bære belastninger opp til 999 lb. Brukes til både lette og tunge mobilitetsapplikasjoner. Modeller med over-the-wheel og total-lock bremser er også tilgjengelig

filtre

SHEPHERD CASTER -

Standard platehjul

StilModellSakPris (eks. mva)
APGT40120ZN-DMT32(GG)Caster509NOK
BPGT50120ZN-TPU33 (GG)Caster543NOK
APGT50120ZN-DMT32(GG)Caster564NOK
BPGT40120ZN-TPU33 (GG)Caster489NOK
CPGT30120ZN-TPR33 (GG)Caster432NOK
DPTW40101BK-BPlatehjul35NOK
EPTW60101BKPlatehjul43NOK
EPTW40101BKPlatehjul29NOK
FC0014120TZ-POL01(KK)Platehjul142NOK
GPSN30101BCGPlatehjul19NOK
DPTW50101BK-BPlatehjul43NOK
DPTW60101BK-BPlatehjul49NOK
EPTW50101BKPlatehjul36NOK
HPGR40120ZN-TPU33 (GG)Stiv Caster319NOK
IPGR50120ZN-DMT32(GG)Stiv Caster382NOK
HPGR30120ZN-TPR33 (GG)Stiv Caster239NOK
IPGR40120ZN-DMT32(GG)Stiv Caster331NOK
HPGR50120ZN-TPU33 (GG)Stiv Caster384NOK
JPGS50120ZN-DMT32(GG)Svinghjul418NOK
KPGS50120ZN-TPU33 (GG)Svinghjul410NOK
KPGS40120ZN-TPU33 (GG)Svinghjul415NOK
LPGS40120ZN-DMT32(GG)Svinghjul365NOK
MPGS30120ZN-TPR33 (GG)Svinghjul280NOK
NPUT75120BK-BDreieplatehjul167NOK
OPSF75120GR-BDreieplatehjul300NOK
SHEPHERD CASTER -

Plate hjul

StilModellKjernematerialeHardhetLastevurderingDriftstemp. OmrådeHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddePris (eks. mva)
APGR30120ZN-POD01(KK)polyolefin70 Shore D250 lbs.-20 til 180 ° F3"polyolefin1.25 "176NOK
RFQ
APGR40120ZN-POD01(KK)polyolefin70 Shore D275 lbs.-20 til 180 ° F4"polyolefin1.25 "178NOK
RFQ
APGS30120ZN-POD01(KK)polyolefin70 Shore D250 lbs.-20 til 180 ° F3"polyolefin1.25 "191NOK
RFQ
BC0020120ZN-TPR01(GG)Termoplastisk gummi40 Shore D180 lbs.-45 til 180 ° F13 / 16 "Termoplastisk gummi13 / 16 "195NOK
RFQ
SHEPHERD CASTER -

Stiv platehjul

StilModellIkke-merkingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypePris (eks. mva)
APRI40120ZN-3RNei0 til 299 lb.Gummi1-3 / 4 "x 3"4.88 "2-5/8" x 3-3/4"0.098 "C134NOK
BPGR60120ZN-TPR33 (GG)Ja300 til 999 lb.Termoplastisk gummi1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A287NOK
BPGR60120ZN-TPU33 (GG)Ja300 til 999 lb.polyuretan1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A310NOK
BPGR40120ZN-TPU22 (GG)Ja300 til 999 lb.polyuretan1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C175NOK
BPGR40120ZN-TPR22 (GG)Ja0 til 299 lb.Termoplastisk gummi1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C168NOK
BPGR50120ZN-TPR22 (GG)Ja0 til 299 lb.Termoplastisk gummi1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C228NOK
BPGR30120ZN-TPU21 (GG)Ja0 til 299 lb.polyuretan1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C170NOK
BPGR30120ZN-TPR21 (GG)Ja0 til 299 lb.Termoplastisk gummi1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C180NOK
BPGR50120ZN-TPU22 (GG)Ja300 til 999 lb.polyuretan1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C259NOK
SHEPHERD CASTER -

NSF-listede sanitærplatehjul

StilModellSakPris (eks. mva)
APRE40273ZN-TPUBPlatehjul346NOK
BPRE40748ZN-3EBPlatehjul259NOK
CPRE50120ZN-3RPlatehjul223NOK
DPRI40120ZN-MNTPlatehjul215NOK
EPRE30120ZN-VPR01(CG)BPlatehjul177NOK
FPSQ30119ZN-3RBPlatehjul185NOK
FPSQ20112ZN-3RBPlatehjul92NOK
CPRE30120ZN-3RPlatehjul119NOK
GPRE40120ZN-MNTBPlatehjul268NOK
HPRE20108ZN-3EBPlatehjul80NOK
IPRE40273ZN-3RPlatehjul290NOK
JPRE40273ZN-MNTBPlatehjul420NOK
GPRE50120ZN-MNTBPlatehjul342NOK
KPRE40273ZN-3RBPlatehjul343NOK
LPRE40748ZN-MNTBPlatehjul409NOK
MPRE40748ZN-3RPlatehjul273NOK
NPRE50120ZN-3RBPlatehjul266NOK
OPRE30120ZN-3EPlatehjul112NOK
PPRI50120ZN-3EPlatehjul140NOK
OPRE20108ZN-3EPlatehjul70NOK
QPRI30120ZN-TPUPlatehjul118NOK
FPSQ25115ZN-3RBPlatehjul146NOK
RPSQ20112ZN-3HBPlatehjul94NOK
SPRE30120ZN-VPR01(CG)Platehjul149NOK
TPGS40120ZN-POD01(KK)Platehjul214NOK
SHEPHERD CASTER -

Svingbar platehjul m / Total-Lock

StilModellRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialedurometerLastevurderingTotal høydeHjuldiameterHjulmaterialePris (eks. mva)
APGT30120ZN-TPU21 (GG)0 til 299 lb.polyuretan45 Shore D250 lb.4.25 "3"polyuretan264NOK
APGT30120ZN-TPR21 (GG)0 til 299 lb.Termoplastisk gummi85 Shore A210 lb.4.25 "3"Termoplastisk gummi365NOK
BPGT40120ZN-TPU22 (GG)300 til 999 lb.polyuretan45 Shore D300 lb.5.25 "4"polyuretan292NOK
APGT50120ZN-TPU22 (GG)300 til 999 lb.polyuretan45 Shore D315 lb.6.25 "5"polyuretan369NOK
SHEPHERD CASTER -

Svingbare platehjul

Shepherd Casters produserer platehjul for applikasjoner for middels mobilitet i butikkinnretninger og materialhåndteringsutstyr. Disse hjulene har en varmebehandlet stålkonstruksjon med RoHS-kompatibel sinkbelegg for utvidet holdbarhet, og polyuretan / termoplastiske gummihjul med dobbelt kulelager for å sikre jevn lastfordeling. Utvalgte modeller har også en NSF-godkjent gjengebeskyttelse for å forhindre sammenvikling av rusk i hjulene. Disse Shepherd hjulene er i stand til å bære laster opp til 315 kg (142.88 lb) og temperaturer opp til 180 grader Fahrenheit. Disse hjulene er tilgjengelige i A-, C- og D-monteringsalternativer på Raptor Supplies.

StilModellInnvendig avstand på bolthullHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris (eks. mva)
APGS30120ZN-TPR21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nei0 til 299 lb.210 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"192NOK
BPGS60120ZN-TPR33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nei300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"304NOK
CPGS60120ZN-TPU33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nei300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"297NOK
DPGS60120ZN-TPU33 (GG) TB1-3/4 x 2-3/4"Ja300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"378NOK
APGS50120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nei300 til 999 lb.315 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"353NOK
APGS30120ZN-TPU21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nei0 til 299 lb.250 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"183NOK
APGS40120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Nei300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"205NOK
APGS50120ZN-TPU22 (BG)1-3/4" x 2-3/4"Nei300 til 999 lb.315 lb.5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"6.25 "2-5/8" x 3-3/4"305NOK
APGS40120ZN-TPU22 (BG)1-3/4" x 2-3/4"Nei300 til 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"5.25 "2-5/8" x 3-3/4"267NOK
EPRE20113ZN-TPR13/16" x 1-9/16"Nei0 til 299 lb.80 lb.3 / 16 "13/16" x 1-9/16"2.625 "1-3 / 16 "x 2"67NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?