Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHEPHERD CASTER PGT50120ZN-TPU22(GG) Svingbare platehjul med totallås 315 Lb 5 tommers diameter | AB9XGG 2G033

SHEPHERD CASTER PGT50120ZN-TPU22(GG) Svingbare platehjul med totallås 315 Lb 5 tommers diameter

På lager
Vare: AB9XGG Modell: PGT50120ZN-TPU22 (GG)Kryssref.: 2G033
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
369NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
BremsetypeTotal lås
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul med total lås
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
durometer45 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterC
Innvendig avstand på bolthull1-3/4 x 2-3/4"
Lastevurdering315 lb.
Lås TypeTotal lås
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand1-3 / 4 x 3 "
Total høyde6.25 "
Plate Størrelse2-5/8 x 3-3/4"
Tykke tykkelse0.125 "
plate TypeC
race måteDobbel ball
Svingradius0"
Temp. Område-30 grader til 180 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.04
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialedurometerLastevurderingTotal høydeHjuldiameterHjulmaterialePris
SHEPHERD CASTER PGT30120ZN-TPU21(GG) Svingbare platehjul med totallås 250 Lb 3 tommers diameter | AB9XGE 2G029 PGT30120ZN-TPU21 (GG)0 til 299 lb.polyuretan45 Shore D250 lb.4.25 "3"polyuretan264NOK
SHEPHERD CASTER PGT40120ZN-TPU22(GG) Svingbare platehjul med totallås 300 Lb 4 tommers diameter | AB9XGF 2G031 PGT40120ZN-TPU22 (GG)300 til 999 lb.polyuretan45 Shore D300 lb.5.25 "4"polyuretan292NOK
SHEPHERD CASTER PGT30120ZN-TPR21(GG) Svingbare platehjul med totallås 210 Lb 3 tommers diameter | AB9XGH 2G035 PGT30120ZN-TPR21 (GG)0 til 299 lb.Termoplastisk gummi85 Shore A210 lb.4.25 "3"Termoplastisk gummi365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEPHERD CASTER PGT50120ZN-TPU22(GG) Svingbare platehjul med totallås 315 Lb 5 tommers diameter
369NOK / enhet