REES Ikke-opplyste trykknapper med kontaktblokker

Designet for å slå PÅ / AV elektrisk utstyr og industrimaskiner i produksjonsanlegg, bilindustri og næringsmiddelindustrien. Tilgjengelig i 10A @ 120VAC, 10A @ 230VAC og 10A @ 600VAC kontakt rangeringer

filtre

REES -

Trykke knapper

StilModellDekksfargeDriftsstyrkeDriftstypePris (eks. mva)
A03845-000--Øyeblikks5 506NOK
B40001-001-2.0 lbØyeblikks606NOK
C04917-812Svart2 lbØyeblikks6 463NOK
D04917-102Svart3.5 lbØyeblikks6 463NOK
E04917-112Svart3.5 lbØyeblikks6 463NOK
F04917-212Gul3.5 lbØyeblikks7 173NOK
G04662-002Gul5 lbOpprettholdt3 353NOK
H04917-712Gul2 lbØyeblikks7 173NOK
REES -

Ikke-opplyste trykknapper

StilModellDekksfargeDriftsstyrkeDriftstypeStørrelsePris (eks. mva)
A04956-012----19 289NOK
RFQ
B40031-001-2.0 lbØyeblikks1"672NOK
C03605-032--INGEN MOMENTARY / NO + NC VEDLIKEHOLDT1 "/ 1.75"5 269NOK
D03605-132--INGEN MOMENTARY / NO + NC VEDLIKEHOLDT1 "/ 1.75"7 173NOK
E04062-032--Øyeblikks1 "/ 1"5 022NOK
F04062-432--Opprettholdt1 "/ 1"6 583NOK
G04947-032--Opprettholdt1 ", 1"6 583NOK
B40001-002-2.0 lbØyeblikks1"606NOK
H40001-003-2.0 lbØyeblikks1"606NOK
B40001-004-2.0 lbØyeblikks1"606NOK
I40031-002-2.0 lbØyeblikks1"672NOK
J02810-032--Øyeblikks1.38 "/ 1.38"4 552NOK
K04956-102----12 671NOK
RFQ
L04956-001----12 796NOK
RFQ
M01981-002---57mm10 533NOK
N01968-032--Opprettholdt1 "/ 1.75"4 308NOK
O02140-032--Øyeblikks1 "/ 1"3 115NOK
P02169-032--Opprettholdt1.38 "/ 1.38"4 552NOK
Q02276-032--Øyeblikks1.38 "/ 1.38"3 353NOK
R04947-132--Opprettholdt1 ", 1.75"6 830NOK
S02810-132--Øyeblikks1.38 "/ 1.38"5 747NOK
T02883-032--Opprettholdt1 "/ 1"4 308NOK
U02810-001--Øyeblikks1.38 "/ 1.38"4 552NOK
V03605-232--Opprettholdt1 "/ 1.75"6 363NOK
W00579-101--Øyeblikks1 "/ 1"2 869NOK
REES -

Sylindriske trykknapper

StilModellFARGEDriftsstyrkeUtenfor Dia.Shell MaterialPris (eks. mva)
A03207-001-2.8 lb1.25 "Plast2 159NOK
B01326-001-1 lb1.25 "Messing2 396NOK
C02738-001-1.8 lb1.25 "Plast1 197NOK
D01328-001-1 lb1.38 "Messing2 396NOK
E01953-002-1 lb1.25 "-2 634NOK
F02321-002-1 lb1.38 "Messing3 830NOK
G00433-001Svart-1.25 "Plast1 197NOK
H00433-002Rød---1 197NOK
RFQ
REES -

Trykknappsknapper

StilModellPris (eks. mva)
A40302-5021 290NOK
A40302-5061 290NOK
B40302-5011 290NOK
REES -

Tastetrykknapper

StilModellDekksfargeDriftsstyrkePris (eks. mva)
A03855-001Svart2.2 lb6 648NOK
B03855-003Svart4 lb6 648NOK
C04161-001Svart4 lb7 556NOK
D04801-012Svart8.4 lb8 605NOK
E03855-002Gul4 lb6 648NOK
F04161-002Gul3.2 lb7 556NOK
REES -

Nødstopp trykknapp

StilModellFARGEKontakt skjemaDekksfargeDriftsstyrkePris (eks. mva)
A02182-001--Svart12.5 lb3 665NOK
B02182-101--Svart12.5 lb3 665NOK
B02650-022----4 578NOK
RFQ
B02650-122----4 578NOK
RFQ
C03476-001--Svart9.5 lb3 890NOK
D03476-004--Svart11.5 lb3 890NOK
E02182-102--Gul12.5 lb3 665NOK
F02510-001--Svart9.5 lb3 665NOK
G02650-102--Gul10.5 lb4 578NOK
H02182-002Rød1NO / 1NC--7 190NOK
I02650-002Rød1NC / 1NC--8 872NOK
J03476-002Rød1NO / 1NC--7 535NOK
K22102-012Rød---3 120NOK
RFQ
L02182-202Rød1NO / 1NC--9 752NOK
M02510-002Rød1NO / 1NC--7 113NOK
N22102-014Gul---3 120NOK
RFQ
REES -

04932-serien, stempelknapp

StilModellDriftstypePris (eks. mva)
A04932-232Opprettholdt6 794NOK
B04932-432Opprettholdt6 463NOK
C04932-632INGEN MOMENTARY / NO + NC VEDLIKEHOLDT8 377NOK
D04932-532INGEN MOMENTARY / NO + NC VEDLIKEHOLDT6 463NOK
E04932-132INGEN MOMENTARY / NO + NC VEDLIKEHOLDT8 377NOK
F04932-032INGEN MOMENTARY / NO + NC VEDLIKEHOLDT6 463NOK
REES -

Flate trykknapper

StilModellDekksfargeDriftsstyrkePris (eks. mva)
A03727-012Svart3.3 lb4 065NOK
B04917-012Svart3.7 lb6 463NOK
C04917-312Svart3.7 lb6 463NOK
D04957-001Gul1.9 lb5 981NOK
E04957-003Gul tørr pulvermaling1.9 lb5 981NOK
F04957-012Gul tørr pulvermaling1.9 lb5 981NOK
REES -

Nødstopp Trykknapp, soppstempel med fjærlås, gul

ModellSakPris (eks. mva)
02182-204AV3KVY4 836 NOK
Se detaljer
REES -

Nødstoppknapp, grønn, 2.25 "størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
03476-003AX3KXU3 890 NOK
Se detaljer
REES -

E-stopp trykknapp, soppstempel med lås, rød

ModellSakPris (eks. mva)
02182-302AV3KVZ3 807 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?