Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REES 03476-002 Nødstoppknapp, rød, 2.25 størrelse | AH6YHA 36LR81

REES 03476-002 Nødstoppknapp, rød, 2.25" størrelse

På lager
Vare: AH6YHA Modell: 03476-002Kryssreferanse: 36LR81
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
7 757 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødstopp trykknapp
HandlingMomentant push
Grunnleggende materialeMetal
BezelStøpt sink
FARGERød
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeDelrin
IP Rating65
MaterialeMetal
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / N300
NEMA-vurdering12, 13
Antall operatører0
Størrelse57mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatør57mm soppstempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKontakt skjemaDekksfargeDriftsstyrkePris
REES 02182-002 Nødstoppknapp, rød, med fjærlås | AH6YGW 36LR77 02182-002Rød1NO / 1NC--7 458 NOK
REES 02182-202 Nødstopp trykknapp, soppstempel med fjærlås, rød | AH6YGX 36LR78 02182-202Rød1NO / 1NC--10 207 NOK
REES 02510-002 Trykknapp for nødstopp, fjærlås, rød | AH6YGY 36LR79 02510-002Rød1NO / 1NC--7 379 NOK
REES 02650-002 Nødstopp, soppstempel med sperre, rød | AH6YGZ 36LR80 02650-002Rød1NC / 1NC--9 282 NOK
REES 02182-001 Nødstopp trykknapp, Balck, med fjærlås | AX3KVV 02182-001--Svart12.5 lb3 665 NOK
REES 02182-101 Nødstopp trykknapp, soppstempel med fjærlås, svart | AX3KVW 02182-101--Svart12.5 lb3 665 NOK
REES 02182-102 Nødstopp trykknapp, soppstempel med fjærlås, rød | AX3KVX 02182-102--Gul12.5 lb3 665 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REES 03476-002 Nødstoppknapp, rød, 2.25" størrelse
7 757 NOK / enhet