Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REES 02650-002 Nødstopp, soppstempel med sperre, rød | AH6YGZ 36LR80

REES 02650-002 Nødstopp, soppstempel med lås, rød

På lager
Vare: AH6YGZ Modell: 02650-002Kryssreferanse: 36LR80
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
8 872 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødstopp trykknapp
HandlingMomentant push
Grunnleggende materialeMetal
BezelStøpt sink
FARGERød
Kontakt skjema1NC / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeDelrin
IP Rating65
MaterialeMetal
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / N300
NEMA-vurdering12, 13
Antall operatører0
Størrelse57mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatør57mm soppstempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9072
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Rees 02650-002 nødstoppknapp er en kraftig enhet som kan brukes med elektromagnetisk utstyr.

Egenskaper:

  • Den inkluderer en solid Santoprene gummipakning som gir en oljetett forsegling ved installasjon.
  • Den leveres med en trykkplateterminal som aksepterer to #14 AWG-trådede ledninger for rask tilkobling.
  • Den har gullbelagte kontakter for å eliminere høymotstandsfarging og har en belagt stållåseplate med et 0.31-tommers hull for innsetting av en hengelås.
  • Denne håndbetjente enheten kommer med en soppformet knapp som brukes til å stoppe maskineriet raskt når det er fare for skade eller arbeidsflyten krever en nødstopp.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • CSA
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er trykknappen laget av?

A. Det røde sjampinjongplaststempelet er støpt av DuPont Delrin 100 ST Acetal for utmerket slagfasthet og for å opprettholde den solide fargen hele veien.

Q. Er produktet korrosjonsbestandig?

A. Den gule platen er laget av støpt sink og leveres med tørr pulverlakk for å gi forbedret korrosjons- og ripebestandighet.

Q. Hva er et slow-make / slow-break kontaktsystem?

A. Det er en type kontaktsystem som åpner og/eller lukker med samme hastighet (hastighet og tid) som aktuatoren beveges med.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKontakt skjemaDekksfargeDriftsstyrkePris
REES 02182-002 Nødstoppknapp, rød, med fjærlås | AH6YGW 36LR77 02182-002Rød1NO / 1NC--7 190 NOK
REES 02182-202 Nødstopp trykknapp, soppstempel med fjærlås, rød | AH6YGX 36LR78 02182-202Rød1NO / 1NC--9 752 NOK
REES 02510-002 Trykknapp for nødstopp, fjærlås, rød | AH6YGY 36LR79 02510-002Rød1NO / 1NC--7 113 NOK
REES 03476-002 Trykknapp for nødstopp, rød, 2.25 "størrelse | AH6YHA 36LR81 03476-002Rød1NO / 1NC--7 535 NOK
REES 02182-001 Nødstopp trykknapp, Balck, med fjærlås | AX3KVV 02182-001--Svart12.5 lb3 665 NOK
REES 02182-101 Nødstopp trykknapp, soppstempel med fjærlås, svart | AX3KVW 02182-101--Svart12.5 lb3 665 NOK
REES 02182-102 Nødstopp trykknapp, soppstempel med fjærlås, rød | AX3KVX 02182-102--Gul12.5 lb3 665 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REES 02650-002 Nødstopp, soppstempel med lås, rød
8 872 NOK / enhet