REES Nødstopp trykknapp


filtre
Handling: Momentant push , Grunnleggende materiale: Metal , Bezel: Støpt sink , Kontaktvurdering: 10A ved 600 VAC , Hodemateriale: Delrin , IP-vurdering: 65 , Materiale: Metal , NEMA-vurdering: 12, 13 , Antall operatører: 0 , Størrelse: 57mm , Brytertype: Opprettholdt , Terminaltilkobling: Trykkplate , Type operatør: 57mm soppstempel
StilModellFARGEKontakt skjemaDekksfargeDriftsstyrkePris (eks. mva)
A
02182-001
--Svart12.5 lb3 665 NOK
B
02182-101
--Svart12.5 lb3 665 NOK
B
02650-022
----4 578 NOK
RFQ
B
02650-122
----4 578 NOK
RFQ
C
03476-001
--Svart9.5 lb3 890 NOK
D
03476-004
--Svart11.5 lb3 890 NOK
E
02182-102
--Gul12.5 lb3 665 NOK
F
02510-001
--Svart9.5 lb3 665 NOK
G
02650-102
--Gul10.5 lb4 578 NOK
H
02182-002
Rød1NO / 1NC--7 190 NOK
I
02650-002
Rød1NC / 1NC--8 872 NOK
J
03476-002
Rød1NO / 1NC--7 535 NOK
K
22102-012
Rød---3 120 NOK
RFQ
L
02182-202
Rød1NO / 1NC--9 752 NOK
M
02510-002
Rød1NO / 1NC--7 113 NOK
N
22102-014
Gul---3 120 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?