Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REES 04917-712 Trykknapp, stort monteringsmønster | AX3KZF

REES 04917-712 Trykknapp, stort monteringsmønster

På lager
Vare: AX3KZF Modell: 04917-712
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
7 173 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPush Button
Kontaktkonfigurasjon# 64 2 NO + 2 NC
KontakttypeSnap-action
DekksfargeGul
Driftsstyrke2 lb
DriftstypeØyeblikks
Bytt fargeChrome

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Rees 04917-712 trykknapp med stort monteringsmønster er ideell for bruk med elektromagnetisk utstyr og industrielle maskiner som en håndbetjent kretskontrollenhet i øyeblikkelige operasjoner. Denne kraftige trykknappen er egnet for stansepresser, overføringsmaskiner, kantpresser og punktsveiseutstyr som en Run-, Start- eller Stop-knapp.

Egenskaper:

  • Rees 04917-712 trykknapp krever en betjeningskraft på 2 lb.
  • Den har 2 NO & 2 NC-kontakter av snap-action type.
  • Denne trykknappens kontakter er gullbelagt for å forhindre høy motstandsfarging.
  • Den har en maksimal kontaktklassifisering på 600VAC ved 1.2A og 250VDC ved 1.1A.
  • Denne trykknappens fangeterminaler aksepterer #14 AWG-trådede ledninger.
  • Dens mekaniske levetid er 1000000 operasjoner.
  • Denne trykknappbryteren kommer med monteringsutstyr og en Santoprene gummipakning og en integrert ringbeskyttelse for enkel installasjon og en oljetett forsegling etter installasjon.

Kompatibelt tilbehør:

  • Kabinetter: Rees 04917-712 trykknapp kan installeres inne i kabinetter i Rees 04938-serien med riktig ledning for å starte kretsoperasjoner.

Standarder og godkjenninger:

  • IEC / EN 60947-5-1
  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE
  • DEMKO-sertifikat (17205)
  • NEMA 12/13
  • IP65

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er noen punkter å merke seg før installasjon av denne Rees 04917-712 trykknappen?

A.

  • Denne forklaringsplaten skal bare brukes i applikasjoner der vaktenhetene for betjeningspunkt er riktig installert og vedlikeholdt i henhold til de nødvendige OSHA- og ANSI B11.1-forskriftene og -standardene.
  • Operasjoner uten effektive sikkerhetstiltak kan føre til alvorlig skade på brukeren.

Q. Hva er denne Rees 04917-712 trykknappen laget av?

A. Denne Rees 04917-712 trykknappens gulfargede deksel har støpt sinkkonstruksjon med tørr pulvermaling på. Stempelhodet er laget av forkrommet presstøpt sink for korrosjonsbestandighet.

Q. Hva er driftstemperaturen til denne Rees 04917-712 trykknappen?

A. Denne Rees 04917-712-trykknappen kan fungere i temperaturer fra 32 til 131 grader C (0 til 55 grader F). Den kan lagres ved temperaturer fra -40 til 185 grader C (-40 til 85 grader F).

Produktvarianter

ProduktModellDekksfargeDriftsstyrkeDriftstypePris
REES 03845-000 Værbestandig trykknapp | AX3KYB 03845-000--Øyeblikks5 506 NOK
REES 04662-002 Trykknapp, stort monteringsmønster | AX3KYU 04662-002Gul5 lbOpprettholdt3 353 NOK
REES 04917-102 Trykknapp, stort monteringsmønster | AX3KZB 04917-102Svart3.5 lbØyeblikks6 463 NOK
REES 04917-112 Trykknapp, stort monteringsmønster | AX3KZC 04917-112Svart3.5 lbØyeblikks6 463 NOK
REES 04917-212 Trykknapp, stort monteringsmønster | AX3KZD 04917-212Gul3.5 lbØyeblikks7 173 NOK
REES 04917-812 Trykknapp, stort monteringsmønster | AX3KZG 04917-812Svart2 lbØyeblikks6 463 NOK
REES 40001-001 Trykknapp, Stempel, Svart | AX3LPW 40001-001-2.0 lbØyeblikks606NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REES 04917-712 Trykknapp, stort monteringsmønster
7 173 NOK / enhet