Rees 04957-012 flat krom trykknapp brukes i industrielle applikasjoner i nødstilfeller, for eksempel å stoppe en kraftig presse eller stoppe prosessmaskineri, for å holde arbeiderne trygge.
Egenskaper:
- Rees 04957-012 flat krom trykknapp er en håndbetjent, kontrollkretsenhet, klassifisert som kraftig, normalt for bruk med elektromagnetisk utstyr.
- Den leveres med gult deksel, malt med tørr pulvermaling og er produsert av støpt sink.
- Denne 04957-012 flat krom-trykknappen har gullbelagte kontakter som eliminerer høy motstandsfarging.
- Den gir en lav betjeningskraft på 2 lb og er ergonomisk utformet for overlegen bruk og kontroll.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva skiller et stopp fra et nødstopp?
A. Som tidligere nevnt er et vanlig stopp standard praksis. Den muliggjør drift av en maskin (som en start). En nødstopp har et defensivt formål og beskytter mot skade på eiendom og personskader.
Sp. Hvordan fungerer en nødstoppknapp?
A. Nødstoppknapper er koblet i serie med en maskins kontrollkrets. Trykk på den soppformede nødstoppknappen vil avbryte maskinutstyrets krets og koble fra strømkilden som opprettholder kretsstrømmen.
Sp. Krever alle enheter en nødstoppknapp?
A. Hver maskin må være utstyrt med en måte å umiddelbart fjerne all farlig energi i tilfelle en nødsituasjon, i henhold til OSHA, ANSI og gjeldende ISO-regler. Dette oppnås i de fleste industrimaskiner ved å trykke på nødstoppknappen (Nødstopp).