ASHCROFT Miniatyr trykkbrytere

SAE miniatyrtrykkbrytere egnet for overvåking av trykksatt væske i trykkalarmer og avstengningssystemer, der plass eller størrelse er en vurdering. Har vanntett og eksplosjonssikker konstruksjon i rustfritt stål for å håndtere trykk opp til 7500 psi

filtre

StilModellBurst PressElektrisk forbindelseOmrådePris (eks. mva)
AAPSN415,000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads750 til 7500 psi3 565NOK
AAPSN415,000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads500 til 5000 psi3 565NOK
AAPSN415,000 psiMicro DIN-kontakt750 til 7500 psi4 033NOK
AAPSN415,000 psiMicro DIN-kontakt500 til 5000 psi4 033NOK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads100 til 1000 psi3 302NOK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads200 til 2000 psi3 302NOK
StilModellBurst PressElektrisk forbindelseOmrådeFuktede materialerPris (eks. mva)
AAPSN41000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads10 til 100 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål3 156NOK
AAPSN41000 psiMicro DIN-kontakt-15 til 15 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål3 653NOK
AAPSN41000 psiMicro DIN-kontakt6 til 30 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål3 653NOK
AAPSN41000 psiMicro DIN-kontakt8 til 60 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål3 507NOK
AAPSN42500 psiMicro DIN-kontakt20 til 200 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 478NOK
AAPAN41H012LB02200 # -NSR2500 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads20 til 200 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 156NOK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads100 til 1000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 009NOK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads200 til 2000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 009NOK
AAPSN48000 psiMicro DIN-kontakt500 til 5000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 770NOK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads500 til 5000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 302NOK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads750 til 7500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 302NOK
AAPSN48000 psiMicro DIN-kontakt50 til 500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 653NOK
AAPSN48000 psiMicro DIN-kontakt750 til 7500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 770NOK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads50 til 500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 009NOK
AAPAN41H00MHB022000 # -NSR8000 psiMicro DIN-kontakt200 til 2000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 507NOK
StilModellOmrådePris (eks. mva)
AAPS-15 til 15 psi3 302NOK
AAPS6 til 30 psi3 009NOK
AAPS8 til 60 psi3 009NOK
StilModellBurst PressProsessforbindelseOmrådeFuktede materialerPris (eks. mva)
AAPSN41000 psi1/4 "MNPT10 til 100 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål3 507NOK
AAPSN48000 psi1/4 "MNPT100 til 1000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 478NOK
AAPSN48000 psi7 / 16-20 SAE Mann100 til 1000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 770NOK
AAPSN48000 psi7 / 16-20 SAE Mann200 til 2000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 770NOK
StilModellBurst PressElektrisk forbindelseSakProsessforbindelseOmrådeFuktede materialerPris (eks. mva)
AAPSN715,000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter7 / 16-20 SAE500 til 5000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring6 167NOK
AAPSN715,000 psi1/2 "MNPT med 3-18 AWG 12" ledningskontaktTrykkbryter7 / 16-20 SAE750 til 7500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring6 167NOK
AAPSN71000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT6 til 30 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål5 611NOK
AAPSN71000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT-15 til 15 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål5 874NOK
AAPSN71000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT8 til 60 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål5 611NOK
AAPSN71000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT10 til 100 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål5 611NOK
AAPSN72500 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT20 til 200 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 611NOK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT50 til 500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 611NOK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT200 til 2000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 582NOK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT750 til 7500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 903NOK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT100 til 1000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 611NOK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT500 til 5000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 874NOK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter7 / 16-20 SAE100 til 1000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 903NOK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter7 / 16-20 SAE200 til 2000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 903NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?