MITUTOYO Mikro

Kombiner virkemåten til både skrallefingerbøl og speeder for å gi en konstant målekraft på spindelen for måling av et bredt spekter av materialdimensjoner. Har nullstillingskontroller for rask kalibrering, digital LCD for visning av data og tommer/mm-konverteringer for brukervennlighet.

filtre

MITUTOYO -

Mekaniske metallmikrometer

StilModellPris (eks. mva)
A389-371-308 036NOK
B389-352-309 359NOK
MITUTOYO -

Utvendige mikrometersett

StilModellSakPris (eks. mva)
A103-927-10Mikrometersett5 212NOK
B103-904-10Utenfor mikrometer13 236NOK
C103-931Utenfor mikrometer7 505NOK
MITUTOYO -

Digitale mikrometerhoder

StilModellPris (eks. mva)
A350-354-305 609NOK
B350-357-305 109NOK
MITUTOYO -

Mikrometerhode

StilModellPris (eks. mva)
A150-2081 102NOK
B148-202-10916NOK
C148-801913NOK
B151-2391 716NOK
MITUTOYO -

Spesialmikrometre

StilModellSakPris (eks. mva)
A122-151-10Bladmikrometer4 802NOK
B193-112Siffermikrometer3 303NOK
B510-132Indikerer mikrometer13 659NOK
B118-116mikrometer3 655NOK
C293-231-30mikrometer4 405NOK
D143-121mikrometer6 357NOK
E326-351-30mikrometer10 163NOK
F104-137mikrometer5 922NOK
B126-141mikrometer11 345NOK
G331-351-30mikrometer7 167NOK
H118-129mikrometer3 602NOK
I118-112mikrometer3 506NOK
J142-225mikrometer3 429NOK
K295-215mikrometer3 250NOK
L342-271-30mikrometer7 103NOK
M146-232mikrometer5 892NOK
N104-202mikrometer19 029NOK
B104-143Amikrometer13 444NOK
O123-126mikrometer3 983NOK
P104-203mikrometer20 157NOK
Q146-232mikrometer6 210NOK
R395-251-30mikrometer6 252NOK
S118-120mikrometer3 693NOK
B104-171mikrometer3 249NOK
T104-201mikrometer14 872NOK
MITUTOYO -

Mekaniske ytre mikrometer

StilModellSakPris (eks. mva)
A103-222mikrometer4 404NOK
B103-185mikrometer4 748NOK
C103-138mikrometer1 897NOK
D102-301mikrometer1 890NOK
E103-129mikrometer1 719NOK
B103-182mikrometer3 059NOK
F103-224mikrometer4 480NOK
G103-223mikrometer4 258NOK
H103-183mikrometer3 925NOK
I103-188mikrometer4 569NOK
J103-187mikrometer4 508NOK
K103-225mikrometer4 569NOK
L103-143-10Utenfor mikrometer3 542NOK
M102-327-10Utenfor mikrometer1 999NOK
N103-141-10Ratchet2 879NOK
O103-142-10Ratchet3 123NOK
P103-140-10Ratchet2 595NOK
Q103-139-10Ratchet2 186NOK
MITUTOYO -

Mikro

StilModellSakPris (eks. mva)
A368-875Inne i mikrometer16 411NOK
B389-714mikrometer13 767NOK
B148-854mikrometer1 155NOK
C544-116-1Amikrometer129 896NOK
B126-139mikrometer9 483NOK
D64PKA117mikrometer150 830NOK
B150-207mikrometer1 031NOK
B148-361mikrometer1 239NOK
B103-190mikrometer6 232NOK
E544-499-1Amikrometer183 351NOK
MITUTOYO -

Siffermikrometer

StilModellKalibreringssertifikatSakPris (eks. mva)
A468-275-Inne i mikrometer28 329NOK
B468-276-Inne i mikrometer31 031NOK
C468-270-Inne i mikrometer21 255NOK
D468-271-Inne i mikrometer21 255NOK
E468-273-Inne i mikrometer21 824NOK
F468-267-Inne i mikrometer18 224NOK
G468-274-Inne i mikrometer27 187NOK
H468-272-Inne i mikrometer21 609NOK
I337-304-Inne i mikrometer20 046NOK
J193-211NeiSiffermikrometer2 862NOK
K193-211certJaSiffermikrometer3 065NOK
MITUTOYO -

Utenfor mikrometer

StilModellAmboltOmrådeoppløsningFingerbølPris (eks. mva)
A103-262Hårdmetall, flat1 til 2 "0.0001 "Ratchet1 971NOK
B103-179Hårdmetall, flat2 til 3 "0.001 "Ratchet2 310NOK
C103-260Hårdmetall, flat0 til 1 "0.0001 "Ratchet1 830NOK
D103-259Hårdmetall, flat0 til 1 "0.001 "Ratchet1 553NOK
C103-220Hårdmetall, flat5 til 6 "0.0001 "Ratchet3 025NOK
C103-219Hårdmetall, flat4 til 5 "0.0001 "Ratchet2 800NOK
C103-218Hårdmetall, flat3 til 4 "0.0001 "Ratchet2 773NOK
C103-217Hårdmetall, flat2 til 3 "0.0001 "Ratchet2 248NOK
E103-178Hårdmetall, flat1 til 2 "0.001 "Ratchet2 063NOK
F103-137Hårdmetall, flat0 å 25mm0.01mmRatchet1 630NOK
C103-135Hårdmetall, flat0 til 1 "0.0001 "Friksjon1 885NOK
G103-221Flate6 til 7 "0.0001 "Ratchet3 323NOK
H103-180Flate3 til 4 "0.001 "Ratchet2 375NOK
I103-136Flate1 til 2 "0.0001 "Friksjon2 025NOK
J103-177Flate0 til 1 "0.001 "Ratchet1 750NOK
K101-114Flate1 til 2 "0.0001 "Ratchet2 299NOK
L293-130Flat karbid tippet0-1"/0-25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm-26 221NOK
M101-113certKonisk0 til 1 "0.0001 "Ratchet2 797NOK
MITUTOYO -

Digital mikrometer

StilModellAmboltSakOmrådeoppløsningSPC-utgangFingerbølPris (eks. mva)
A193-212Hårdmetall, flatDigital utenfor mikrometer1 til 2 "0.0001 "NeiFriksjon3 058NOK
B293-347-30FlateDigital mikrometer3 til 4"/75 til 100 mm0.00005 "/ 0.001 mmNeiRatchet5 212NOK
C293-336-30FlateDigital mikrometer1 til 2"/25 til 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmJaFriksjon4 482NOK
D193-111Flatemikrometer0 å 25mm0.001mmNeiRatchet2 620NOK
E293-349-30FlateDigital mikrometer0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNeiRatchet3 309NOK
F293-333-30FlateDigital mikrometer3 til 4"/75 til 100 mm0.00005 "/ 0.001 mmJaRatchet5 955NOK
G193-213FlateDigital mikrometer2 til 3 "0.0001 "-Ratchet3 497NOK
MITUTOYO -

293-serien, kjølevæskesikkert mikrometer

StilModellKalibreringssertifikatOmrådeoppløsningSPC-utgangPris (eks. mva)
A293-342-30-2 til 3"/50 til 75 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei5 041NOK
B293-181-1 til 2"/25 til 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa4 998NOK
B293-186-1 til 2"/25 til 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei3 904NOK
C293-341-30-1 til 2"/25 til 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei3 363NOK
D293-350-10-4 til 5"/100 til 125 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa7 340NOK
E293-351-10-5 til 6"/125 til 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa7 634NOK
F293-180-0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa4 179NOK
G293-185-0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei3 352NOK
H293-330-30-0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa3 819NOK
I293-331-30-1 til 2"/25 til 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa4 494NOK
J293-332-30-2 til 3"/50 til 75 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa5 554NOK
H293-340-30Nei0-1"/0 til 25 mm0.00005/0.001Nei3 072NOK
K293-344-30Nei0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei3 049NOK
L293-330-30CERTJa0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmJa4 635NOK
K293-344-30CERTJa0 til 1"/0 til 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei3 661NOK
H293-340-30CERTJa0-1"/0 til 25 mm0.00005/0.001Nei3 590NOK
MITUTOYO -

Digitale kan søm mikrometer

StilModellPris (eks. mva)
A147-2012 489NOK
B147-1043 102NOK
MITUTOYO -

IP65 digitale ytre mikrometre

StilModellSakPris (eks. mva)
A293-352-30Digital utenfor mikrometer7 753NOK
B293-334-30mikrometer4 007NOK
MITUTOYO -

Elektronisk digitalt eksternt mikrometer

StilModellSPC-utgangPris (eks. mva)
A293-240-30Nei3 010NOK
B293-230-30Ja3 744NOK
MITUTOYO -

Digimatic mikrometer

StilModellKalibreringssertifikatOmrådeSPC-utgangFingerbølPris (eks. mva)
A293-345-30Nei1-2"/25-50 mmNeiRatchet3 396NOK
B293-346-30Nei2 til 3"/50 til 75 mmNeiRatchet4 893NOK
C293-335-30Nei0-1"/0 til 25 mmJaFriksjon4 589NOK
D293-832-30Nei0-1"/0-25 mmNeiFriksjon2 376NOK
E293-831-30Nei0-1"/0-25 mmNeiSkralle stopp2 284NOK
F293-348-30Nei0-1"/0 til 25 mmNeiFriksjon3 050NOK
G293-832-30CERTJa0 til 1"/0 til 25 mm-Friksjon2 944NOK
H293-345-30CERTJa1 til 2"/25 til 50 mm-Ratchet4 478NOK
I293-348-30CERTJa0 til 1"/0 til 25 mm-Friksjon3 522NOK
J293-335-30CERTJa0 til 1"/0 til 25 mm-Friksjon4 478NOK
K293-831-30CERTJa0 til 1"/0 til 25 mm-Skralle stopp2 804NOK
L293-346-30 CERTJa2 til 3"/50 til 75 mm-Ratchet5 560NOK
MITUTOYO -

Elektronisk digitalt mikrometer

Mitutoyo elektroniske digitale mikrometer er designet med en dyp ramme og brukes til å måle tykkelsen på metallplater, papir, plast og gummideler. Disse enhetene er integrert med SPC-datautmatingsanlegg for statistisk analyse eller dataregistrering og en ratchet-stop-mekanisme for å levere konstant kraft. De har også en beskyttelse på IP65-nivå for å lette beskyttelsen mot vann og støv og måleflater med hardmetall for håndtering av slagbelastninger. Velg mellom et stort utvalg av disse digitale mikrometrene som er tilgjengelige i 0 - 1 tommer og 0 - 25 mm rekkeviddevarianter Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
A406-350-3011 814NOK
B389-351-307 332NOK
MITUTOYO -

Rask mikrometer 0-1.2 tommer 0.00005 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
293-676AD6XNW9 712 NOK
MITUTOYO -

Enkeltstavs rørformet innvendig mikrometersett, 2-tommers til 12-tommers rekkevidde, vanlig fingerbøl

ModellSakPris (eks. mva)
133-904CT3RGN29 618 NOK
MITUTOYO -

300-400/0.01 mm utvendig mikrometer utskiftbar ambolt

ModellSakPris (eks. mva)
104-142AAH9JQZ10 640 NOK
MITUTOYO -

Mikrometerinnstillingsring, tomme innvendig diameter, +/-0.00010 tommers nøyaktighet

ModellSakPris (eks. mva)
177-301CT3RLG16 972 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?